Marcom V0000559sm | ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน | 41j080 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM V0000559SM | AD4FXP 41J080

MARCOM V0000559SM ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

In Stock
รายการ: AD4FXP รุ่น: V0000559SMข้ามอ้างอิง: 41J080
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
฿8,165 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโครงการอบรมดีวีดี
ความลึก11 "
รูปแบบดีวีดี
ความสูง1"
ภาษาสเปน
วัสดุดีวีดี
หัวข้อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
ความต้องการของระบบเครื่องเล่นดีวีดี
เวลานาที 15
ชนิดภาพเขียนที่แนะนำ
ความกว้าง12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)30.48
รหัส HS8523295020
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ให้: ข้อมูลการฝึกอบรม

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงชิ้นกฎข้อบังคับที่ครอบคลุมเวลาความกว้างราคา
ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM K0000439SM | AD4FUG 41J002 K0000439SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี-นาที 2119 "฿13,634
ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM K0000199SM | AD4FUU 41J013 K0000199SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.900 XNUMXนาที 2119 "฿19,037
ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM K0000709SM | AD4FVA 41J020 K0000709SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.151 XNUMXนาที 1619 "฿13,325
ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM K0000679SM | AD4FVC 41J022 K0000679SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดีOSHA 29 CFR 1910.138 XNUMXนาที 1319 "฿13,634
MARCOM K0000939SM ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน | AD4FVF 41J025 K0000939SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี-นาที 1319 "฿13,634
ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM K0000209SM | AD4FVK 41J029 K0000209SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี-นาที 1919 "฿19,037
ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน MARCOM K0001239SM | AD4FVL 41J030 K0001239SM14 "4"ชุดฝึกดีวีดี-นาที 2119 "฿13,634

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARCOM V0000559SM ดีวีดีการฝึกอบรมความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน
฿8,165 / หน่วย