MARKAR FS102-001-628-HT-MP บานพับเปียโน อลูมิเนียม 84 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับเปียโน |
สี | อลูมิเนียม |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ระยะห่างระหว่างรู | 6" |
หลุม | กับ |
หลุมต่อใบ | 21 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ใช่ |
ความยาวสนับมือ | 2" |
ความหนาของใบ | 0.125 " |
ความยาว | 84 " |
วัสดุ | 6063-T อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
การติด | พื้นผิวเต็ม |
Pin Dia | 3 / 16 " |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทขา | เคล็ดลับโรงพยาบาล |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 2 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.8 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 213.36 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8302106090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | หลุมต่อใบ | ความหนาของใบ | ความยาว | วัสดุ | การติด | ช่วงของการเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM200-002-600-HT-MP | 2.25 " | สีเทา | 24 | 0.083 " | 96 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ร่องแบบเต็ม | องศา 180 | ฿44,831 | RFQ
| |
FM100-001-628-HT-MP | 2 1 / 16 " | อลูมิเนียม | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ร่องแบบเต็ม | องศา 180 | ฿44,383 | RFQ
| |
FS101-001-628-HT-MP-RH | 2 1 / 16 " | อลูมิเนียม | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T อลูมิเนียมอัลลอยด์ | พื้นผิวเต็ม | องศา 180 | ฿44,304 | RFQ
| |
FS201-001-600-HT-MP-RH | 1 11 / 16 " | สีเทา | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 เหล็กกล้าคาร์บอน | พื้นผิวเต็ม | องศา 90 | ฿40,511 | RFQ
| |
FM200-001-600-HT-MP | 2.25 " | สีเทา | 21 | 0.083 " | 84 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | ร่องแบบเต็ม | องศา 180 | ฿36,259 | RFQ
| |
FS202-001-600-HT-MP | 1 11 / 16 " | สีเทา | 24 | 0.083 " | 84 " | 1012 เหล็กกล้าคาร์บอน | พื้นผิวเต็ม | องศา 90 | ฿40,511 | RFQ
| |
FM100-001-313-HT-MP | 2 1 / 16 " | บรอนซ์เข้ม | 21 | 0.125 " | 84 " | 6063-T อลูมิเนียมอัลลอยด์ | ร่องแบบเต็ม | องศา 180 | ฿42,695 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.