MARKAR HG305-002-630-HT-MP-RH บานพับต่อเนื่องพร้อมตัวป้องกันขอบ ยาว 96 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บานพับต่อเนื่องพร้อม Edge Guard |
สี | ซาติน |
ฮาร์ดแวร์ | รวม |
ระยะห่างระหว่างรู | 6" |
หลุม | กับ |
หลุมต่อใบ | 24 |
เคล็ดลับโรงพยาบาล | ใช่ |
ความยาวสนับมือ | 2" |
ความหนาของใบ | 0.083 " |
ความยาว | 96 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
การติด | ร่องแบบเต็ม |
Pin Dia | 3 / 16 " |
ปักหมุดวัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ประเภทขา | เคล็ดลับโรงพยาบาล |
ช่วงของการเคลื่อนไหว | องศา 180 |
ความกว้าง | 2.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 7.62 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 243.84 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8302106090 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | หลุมต่อใบ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
HG305-001-630-HT-MP-RH | 21 | 84 " | ฿65,922 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.