MARKEL PRODUCTS 198-TMC เครื่องทำความร้อนอวกาศไฟฟ้าแบบ Radiant/พัดลมบังคับ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนพื้นที่ไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 90 องศา F |
แอมป์เอซี | 12.5 |
เอาต์พุต BtuH | 5120 |
สี | ขาว |
ความยาวสายไฟ | 6ft |
ความลึก | 12 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | Radiant และ Fan Forced |
ความสูง | 15 " |
Hz | 60 |
kW | 1.5 |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P, 16/3 SJT, 3 แฉกกราวด์ |
จำนวนการตั้งค่าความร้อน | 3 |
สั่น / ไม่สั่น | ไม่สั่น |
ระยะ | 1 |
ความปลอดภัย | ระบบความปลอดภัยคู่ (สวิตช์ทิปโอเวอร์, การควบคุมการรีเซ็ตประเภทการรีเซ็ตแบบแมนนวล) |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
วัตต์ | 1500/900/600 |
ความกว้าง | 11 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 4.08 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 30.48 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8516290000 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.