MARKEL PRODUCTS HF3315T2RPW ฮีตเตอร์ติดผนังเชิงพาณิชย์ 3000/1125w
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ฮีตเตอร์ผนังไฟฟ้า |
อุณหภูมิอากาศ ลุกขึ้น | 65 องศา F |
แอมป์เอซี | 12.5/5.4 |
บีทูเอช | 10,240 |
สี | ขาว |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ความลึกของตะแกรง | 1" |
ความสูงของตะแกรง | 20-9 / 64 " |
วัสดุตะแกรง | เหล็กกล้า 18 ga. เคลือบผง |
ความกว้างของตะแกรง | 15-3 / 8 " |
ประเภทเครื่องทำความร้อน | พาณิชย์ / อุตสาหกรรม |
ความลึกที่อยู่อาศัย | 3.75 " |
ความสูงที่อยู่อาศัย | 19.75 " |
ความกว้างที่อยู่อาศัย | 13.875 " |
Hz | 60 |
ประเภทการติดตั้ง | ปิดภาคเรียนหรือพื้นผิว |
ระยะ | 1 |
UPC | 013167577797 |
แรงดันไฟฟ้า | 240/208 |
ความลึกของการเปิดผนัง | 4" |
ความสูงของการเปิดผนัง | 19-15 / 16 " |
ความกว้างของการเปิดผนัง | 14-3 / 16 " |
วัตต์ | 3000/1125 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 10.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.24 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 45.72 |
รหัส HS | 8419899540 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | บีทูเอช | วัตต์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
HF3316T2RPW | 16.8/7.2 | 13,658 | 4000/1500 | ฿34,626 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.