มาร์ค Pdl3000/26d | Proximity Access Lock ก้านโครเมี่ยม | 1hvl6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARKS USA PDL3000 US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPM PDL3000/26D / 1HVL6

MARKS USA PDL3000 US26D Proximity Access Lock ก้านโครเมี่ยม

In Stock
รายการ: AA9XPM รุ่น: PDL3000 US26Dการอ้างอิงข้าม: PDL3000/26D / 1HVL6
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
฿78,242 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคแบบไม่ใช้กุญแจอิเล็กทรอนิกส์
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
ขนาดแบ็คเซ็ต (นิ้ว)2-3/4
แบตเตอรี่60,000 รอบ
ความลึก2-3 / 8 "
ความหนาของประตู1 3/8-1 7/8"
เส้นทางการตรวจสอบเหตุการณ์40,000
เสร็จสิ้นแปรง Chrome
คะแนนไฟ3 ชม.
ฟังก์ชันรายการที่มีการแทนที่คีย์
เกรด1
มือไม่มีมือ
ประเภทการจัดการคันโยก
ความสูง8.25 "
ความลึกภายใน1-11 / 16 "
ความสูงภายใน8.25 "
ความกว้างภายใน3.25 "
คีย์Standard
ความยาวสลัก1/2 นิ้ว
วัสดุสังกะสี
สูงสุด รหัสผู้ใช้2000
สไตล์การติดตั้งทรงกระบอก
จำนวนปุ่ม12
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-31 F ถึง +151 F
ความลึกภายนอก2-9 / 16 "
ความสูงภายนอก8"
ความกว้างภายนอก3.25 "
แหล่งพลังงาน(5) แบตเตอรี่ AA
ค่าเผื่อการเข้าตามกำหนดเวลา3-15 วินาที
แรงดันไฟฟ้า5.5 9-VDC
ทนต่อสภาพอากาศใช่
ความกว้าง3.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.96
ความสูงของเรือ (ซม.)17.53
ความยาวเรือ (ซม.)21.84
ความกว้างของเรือ (ซม.)23.11
รหัส HS8301406060
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าDO

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด ช่วงความใกล้เคียง (1 ")
  • แบรนด์ย่อย: LOCDOWN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างความลึกมือความสูงคีย์วัสดุสไตล์การติดตั้งความสูงภายนอกราคา
MARKS USA PDL3000IC US26D Proximity Access Lock Chrome Lever | AA9XPN PDL3000IC/26D / 1HVL7 PDL3000IC US26D3.25 "2-3 / 8 "ไม่มีมือ8.25 "เอสเอฟไอซีสังกะสีทรงกระบอก8"฿73,111
MARKS USA PDL3500CRR US26D ล็อคการเข้าถึงแบบใกล้เคียง Chrome Lever | AA9XPP PDL3500CRR/26D / 1HVL8 PDL3500CRR US26D3"2-7 / 8 "RH11 "Standard โลหะผสมสังกะสีร่อง11 "฿77,772
MARKS USA PDL3500CRL US26D ล็อคการเข้าถึงแบบใกล้ชิด Chrome Lever | AA9XPQ PDL3500CRL/26D / 1HVL9 PDL3500CRL US26D3"2-7 / 8 "LH11 "Standard โลหะผสมสังกะสีร่อง11 "฿79,449

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARKS USA PDL3000 US26D Proximity Access Lock ก้านโครเมี่ยม
฿78,242 / หน่วย