MARS AIR DOORS LPV272-1EBF-OB ม่านอากาศโปรไฟล์ต่ำแบบทำความร้อน 72 นิ้ว
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ม่านอากาศรายละเอียดต่ำที่ให้ความร้อน |
ความเร็วลม | 1800 เฟรมต่อนาที |
ปริมาณอากาศ | 1800 cfm |
dBA @ 10 ฟุต | 53 |
ความลึก | 10.75 " |
เครื่องทำความร้อนกิโลวัตต์ | 9.5 |
ความสูง | 8" |
สีที่อยู่อาศัย | เงิน |
วัสดุที่ใช้ผลิต | เหล็กชุบสังกะสี |
Hz | 60 |
สูงสุด แอมป์ | 47.1 |
สูงสุด ความกว้างประตู | 6 ฟุต |
สูงสุด ความสูงในการติดตั้ง | 8 ฟุต |
แม็กซ์ RPM | 1550 |
ตู้มอเตอร์ | อากาศที่แนบมาโดยสิ้นเชิง |
มอเตอร์ HP | 1/6 |
ชนิดเครื่องยนต์ | PSC |
จำนวนมอเตอร์ | 1 |
จำนวนความเร็ว | ตัวแปร |
ระยะ | 1 |
ต้องใช้ | สวิตช์ จำกัด ประตู |
แรงดันไฟฟ้า | 208 |
ความกว้าง | 72 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 35.83 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 205.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.4 |
รหัส HS | 8419505000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ปริมาณอากาศ | สูงสุด แอมป์ | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
LPV236-1EBC-OB | 900 cfm | 30.5 | 208 | 36 " | ฿101,345 | |
LPV236-1ECC-OB | 900 cfm | 27.7 | 230 | 36 " | ฿102,989 | |
LPV242-1EBD-OB | 1050 cfm | 39.7 | 208 | 42 " | ฿106,042 | |
LPV242-1ECD-OB | 1050 cfm | 36 | 230 | 42 " | ฿105,341 | |
LPV248-1EBD-OB | 1200 cfm | 39.7 | 208 | 48 " | ฿108,390 | |
LPV248-1ECD-OB | 1200 cfm | 36 | 230 | 48 " | ฿108,734 | |
LPV260-1EBF-OB | 1500 cfm | 47.1 | 208 | 60 " | ฿114,853 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.