มาร์แชลล์ทาวน์ 831l | กระเป๋าเครื่องมือ 20x15x15 นิ้ว 1 ช่อง | 22p247 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MARSHALLTOWN 831L กระเป๋าเครื่องมือ 20x15x15 นิ้ว 1 กระเป๋า | AB6XPA 22P247

MARSHALLTOWN กระเป๋าเครื่องมือ 831L 20x15x15 นิ้ว 1 ช่อง

In Stock
รายการ: AB6XPA รุ่น: 831Lอ้างไขว้: 22P247
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
฿6,336 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นถุงเครื่องมือ
วัสดุพื้นฐานผ้าใบ w / หนัง
ประเภทปิดบัญชีเข็มกลัด
สีสีน้ำตาล
ความลึก15 "
ความสูง15 "
วัสดุผ้าใบพร้อมหนังด้านล่าง
จำนวนกระเป๋าด้านใน1
จำนวนกระเป๋าด้านนอก0
จำนวนชิ้น1
จำนวนกระเป๋า1
ความลึกโดยรวม15 "
ความสูงโดยรวม15 "
ความกว้างโดยรวม20 "
กระเป๋าทั่วไปหรือแอปพลิเคชั่น Toteวัตถุประสงค์ทั่วไป
ความกว้าง20 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)59.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)18.54
รหัส HS4202926091
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนกระเป๋าด้านนอกวัสดุพื้นฐานประเภทปิดบัญชีจำนวนกระเป๋าความลึกโดยรวมความสูงโดยรวมสีความลึกราคา
MARSHALLTOWN NB202 กระเป๋าเครื่องมือ 20x8-1 / 2x13-1 / 2 นิ้ว 18 กระเป๋า | AB6XPB 22P248 NB20212ผ้าใบซิป188.5 "13.5 "สีดำสีฟ้า8.5 "฿3,234

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MARSHALLTOWN กระเป๋าเครื่องมือ 831L 20x15x15 นิ้ว 1 ช่อง
฿6,336 / หน่วย