MARSHALLTOWN MIX59292 เครื่องผสมคอนกรีต 6 คิวฟุต ไฟฟ้า 1.5 แรงม้า
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
เนื่องจากข้อจำกัดด้านน้ำหนักและขนาด โปรดขอใบเสนอราคาในการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ผสมคอนกรีต |
ประเภทเพลา | สตีลยูสปริง |
กลอง Dia | 30 " |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
กรอบ | โครงท่อสี่เหลี่ยมเสริมแรง |
จัดการ | คงที่ |
HP | 1.5 |
ระบบล็อค | ก้านเหล็ก / ดรัมล็อค |
เครื่องยนต์ | ติดตั้งระบบไฟฟ้า |
เครื่องยนต์ | ไฟฟ้า 1.5 HP |
น้ำหนักสุทธิ | ปอนด์ 861 |
ความสูงโดยรวม | 51 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 75 " |
ความกว้างโดยรวม | 61 " |
ขนาด | 6 ลูกบาศ์ก ฟุต |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 24.01 " |
ความกว้างล้อ | 6 7 / 10 " |
ล้อ | B78-13 รถพ่วงความเร็วสูง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 390.54 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 129.54 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 190.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 154.94 |
รหัส HS | 8479820040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | HP | เครื่องยนต์ | น้ำหนักสุทธิ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
MIX59289 | 8 | ฮอนด้าแก๊ส | ปอนด์ 980 | ฿306,006 | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.