MARSON SBL8-8V กระดุมรีเวทตาบอด 1/4 X 0.750 ยาว 1000Pk
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมุดย้ำตาบอด |
ขนาดสว่าน | F |
ช่วงกริพ | 0.376 ถึง 0.50 " |
หัวหน้า Dia. | 0.750 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.08 " |
ประเภทหัว | หน้าแปลนขนาดใหญ่ปุ่ม |
ขนาดรู | 0.257 ถึง 0.261 " |
วัสดุ Mandrel | เหล็ก |
Rivet Dia | 1 / 4 " |
ความยาวหมุด | 0.75 " |
วัสดุริ้น | เหล็ก |
ประเภท Rivet | จุดเปิด |
แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์) | 1270 |
ความต้านแรงดึง | £ 1550 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7318230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.