MARSON
Marson ซึ่งเป็นแบรนด์ Howmet Aerospace นำเสนอกลุ่มผลิตภัณฑ์หมุดย้ำแบบตาบอดในวัสดุหลากหลายประเภท สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองพิตต์สเบิร์ก รัฐเพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา อ่านเพิ่มเติม
ตัวกรอง
รัด
รัด ตัวกรอง
หมุดตาบอด
หมุดย้ำใช้เพื่อยึดวัสดุตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกันอย่างแน่นหนา และไม่จำเป็นต้องเข้าถึงด้านหลังของวัสดุ นำเสนอตัวเครื่องทรงกระบอกที่มีก้านที่ยื่นออกมาจากปลายด้านหนึ่งและมีส่วนหัวที่ก่อตัวขึ้นที่อีกด้านหนึ่ง
เครื่องมือแทรกเกลียวเกลียว
เครื่องมือสอดเกลียวแบบเกลียวใช้สำหรับติดตั้งเกลียวแบบเกลียวเพื่อซ่อมแซมเกลียวที่เสียหายหรือหลุดในการใช้งานต่างๆ ประกอบด้วยที่จับและแมนเดรลเพื่อขันเม็ดมีดเข้าไปในรูเกลียว
อุปกรณ์เครื่องมือ Rivet
Riveter Jaw Kit ที่ใช้กับเครื่องมือตอกรีเวทเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ความคล่องตัว และความสะดวกในการใช้งาน ชุดนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเปลี่ยนขากรรไกรบนเครื่องมือตอกหมุดที่ชำรุดเพื่อให้ยึดเกาะบนหมุดย้ำได้เหมือนเดิม
เครื่องมือ Rivet
เครื่องมือรีเวทเป็นเครื่องมือแบบมือถือที่ยึดวัสดุตั้งแต่สองชิ้นขึ้นไปเข้าด้วยกันโดยใช้รีเวท มีหน่วยอลูมิเนียมหล่อและเหล็กกล้าคาร์บอนชุบแข็ง
เกี่ยวกับ มาร์สัน
แคตตาล็อกของแบรนด์ประกอบด้วยหมุดย้ำปลายเปิดมาตรฐานและหมุดย้ำพิเศษ รวมถึงหมุดย้ำปลายปิด หมุดหลายส่วน และหมุดพลาสติก นอกเหนือจากหมุดย้ำแล้ว Marson ยังมีเครื่องมือติดตั้งแบบแมนนวล นิวเมติก และแบบใช้พลังงานแบตเตอรี่คุณภาพสูง เมื่อไม่สามารถเข้าถึงหรือมองเห็นด้านที่โล่งของชิ้นงานจากอีกด้านได้ หมุดย้ำตาบอด Marson อนุญาตให้ผู้ใช้ติดตั้งตัวยึดจากด้านเดียว หมุดย้ำสามารถใช้ประกอบอะไรก็ได้ตั้งแต่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กไปจนถึงคานเหล็กขนาดใหญ่ หัวแบบหน้าแปลนขนาดใหญ่ หัวทรงโดมที่มีโครงสร้าง หัวปุ่ม และหัวจมก็มีจำหน่ายเช่นกัน เครื่องมือตอกหมุดมือ Marson มีพินฟูลครัมพินบ่าเหล็กขึ้นรูปเย็นที่ป้องกันการหมุนพินซึ่งอาจทำให้รูยืดออกและเครื่องมือทำงานล้มเหลวก่อนเวลาอันควร มีที่จับไวนิลแบบกันกระแทกที่ด้ามจับเพื่อความสะดวกสบายของผู้ใช้
สิ่งที่ต้องพิจารณา
การส่งสินค้า
เครื่องมือ Marson เหล่านี้มีตั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่ พวกเขาอาจต้องใช้บรรจุภัณฑ์อย่างระมัดระวัง เนื่องจากเครื่องมือเหล่านี้บางอย่างอาจได้รับความเสียหายขณะจัดส่ง ดังนั้นเครื่องมือเหล่านี้จึงจัดส่งโดยการจัดส่งพัสดุและการขนส่งทางอากาศโดยมีเวลาหยุดทำงานน้อยที่สุด
ชื่อทางการค้าที่สำคัญ
คลิก-เทิร์น
เครื่องมือหมุดย้ำแบบมือถือหัวหมุนเหล่านี้มีคุณสมบัติการล็อควงล้อบวกที่ได้รับการจดสิทธิบัตร ซึ่งช่วยให้ส่วนหัวหมุนของเครื่องมือหมุนได้ 360 องศาและถือในตำแหน่งสี่สิบบวกใดๆ ที...อ่านเพิ่มเติม
ตัวตั้งน็อตตอกหมุด
หน่วยเหล่านี้สามารถติดตั้งน็อตหมุดย้ำและเม็ดมีดเกลียวทุกขนาดในเหล็ก เกลียวสูงสุด 1/4-20 และ 6 มม. เครื่องมือเหล่านี้มีแมนเดรลแบบเปลี่ยนเร็ว ด้ามยาวขึ้นเพื่อเพิ่มแรงงัด ตัวปรับ...อ่านเพิ่มเติม
ตั้งกระทู้
MTS Series Thread-Sert fasteners มีหน้าแปลนขนาดเล็กและการหมุน 360 องศา และมีให้เลือกทั้งแบบเหล็ก-สังกะสีหรือวัสดุอลูมิเนียม หน่วยเหล่านี้มีความต้านทานแรงบิดออกสูงด้วยค่าต่ำสุด...อ่านเพิ่มเติม
คำถามที่พบบ่อย
ผู้ปฏิบัติงานควรปฏิบัติตามคำแนะนำด้านความปลอดภัยใดขณะใช้เครื่องมือ Marson
เพื่อป้องกันใบหน้าหรือดวงตาจากฝุ่นละออง ผู้ใช้ / ผู้ปฏิบัติงานควรสวมแว่นตานิรภัย / หน้ากากป้องกันใบหน้า / แว่นตา พวกเขาควรสวมถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และรองเท้านิรภัย และสวมอุปกรณ์ป้องกันการหายใจและการได้ยิน เพื่อหลีกเลี่ยงเสียงและเครื่องมือตกหล่นโดยไม่ได้ตั้งใจ
ตัวยึดตาบอดทำงานอย่างไร
ความต้านทานรวมต่อความล้มเหลวของพินและปลอกทำให้เกิดแรงเฉือนของรัดยึดโครงสร้าง สิ่งนี้เกิดขึ้นตามแนวเฉือนของรอยต่อที่เกิดจากแผ่นยึด
หมุดย้ำหลอดไฟคืออะไร?
หมุดย้ำเป็นหมุดย้ำประเภทหนึ่งที่ขยายออกเป็น "ขา" ที่แตกต่างกันสามส่วนเมื่อติดตั้ง โดยจะยืดออกไปในทิศทางต่างๆ ข้ามด้านที่มองไม่เห็นของงาน ทำให้เกิดตะขอที่ยึดหมุดย้ำให้เข้าที่
สำรวจเพิ่มเติม
- วงล้อท่อ
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- อุปกรณ์กลาง
- ฟิตติ้ง
- การเชื่อมเทอร์โมพลาสติก
- ห้องปฏิบัติการจัดเก็บ
- แก้วเกจและชุดก้าน
- เครื่องมือเซาะร่อง
- ยางวาล์วและส่วนขยาย
- สีภายนอก
- KIDDE สัญญาณเตือนควันและคาร์บอนมอนอกไซด์
- GLEASON รถเข็นกลางพู่ห้อย
- LEAKFINDER ชุดตรวจจับการรั่วของรังสียูวี
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน Go/NoGo, 1 5/8-12 Un
- EATON โซลินอยด์วาล์วซีรีส์ SV9-10-E
- Cementex USA สวัสดี Viz Coverall Kits, 11 Cal.
- BEL-ART - SCIENCEWARE ที่หนีบบิวเรต
- LINN GEAR ระยะพิทช์ขยายแบบ A เฟืองม้วนขนาดเล็ก โซ่ 2060
- BROWNING YCS ซีรีส์สต็อกเหล็กและเฟืองตรงเหล็กหล่อพร้อมบูชเรียวแบบแยก 6 พิทช์
- EATON Type CV โมลด์เคสเซอร์กิตเบรกเกอร์