MARSON SBL6-16V ปุ่มรีเวทตาบอด 3/16 X 1.200, 2000Pk
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หมุดย้ำตาบอด |
ขนาดสว่าน | #11 |
ช่วงกริพ | 0.876 ถึง 1.00 " |
หัวหน้า Dia. | 0.615 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.09 " |
ประเภทหัว | หน้าแปลนขนาดใหญ่ปุ่ม |
ขนาดรู | 0.192 ถึง 0.196 " |
วัสดุ Mandrel | เหล็ก |
Rivet Dia | 3 / 16 " |
ความยาวหมุด | 1.2 " |
วัสดุริ้น | เหล็ก |
ประเภท Rivet | จุดเปิด |
แรงเฉือนเดี่ยว (ปอนด์) | 610 |
ความต้านแรงดึง | £ 870 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 13.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 22.86 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 17.78 |
รหัส HS | 7318230000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.