Master Lock 1483bp410es | Lockout Station 10 ล็อค กุญแจแบบต่าง | 3wpc5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 Locks Keyed Different | AH9KFV 3WPC 5

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 ล็อคคีย์ที่แตกต่างกัน

In Stock
รายการ: AH9KFV รุ่น: 1483BP410ESการอ้างอิงโยง: 3WPC5
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
฿23,017 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสถานีล็อค
ประเภทปิดบัญชีปิด
สีสีเหลือง
ความลึก1.75 "
ความสูง15.5 "
รวมวัสดุตัวกุญแจเทอร์โม
แอปพลิเคชัน LockoutLockout ทั่วไป / Tagout
วัสดุโพลีคาร์บอเนต
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ10
จำนวนส่วนประกอบ36
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย10
ความกว้าง22 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.76
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)60.71
ความกว้างของเรือ (ซม.)40.64

รายละเอียดสินค้า:

  • แบบพกพา: ไม่
  • เติมแล้ว / ไม่ได้บรรจุ: เต็มแล้ว
  • การติดผนัง: ใช่
  • Lockout Visibility: ใช่
  • คีย์: แตกต่างกัน

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความลึกความสูงภาษาสูงสุด จำนวนแม่กุญแจจำนวนส่วนประกอบความกว้างราคา
MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station เต็มไปด้วยส่วนประกอบ 72 ชิ้น | AB9EGG 2CJK8 1484BP4101.75 "22 "-207222 "฿41,156
MASTER LOCK S1900VE410 Lockout Station ไฟฟ้า / วาล์วคีย์แตกต่างกัน | AH2NLV 2CJL8 S1900VE4104.125 "26.5 "ภาษาอังกฤษ65722 "฿44,529
MASTER LOCK 1482BP410ES Lockout Station เติม 4 ล็อคคีย์ที่แตกต่างกัน | AH9KFW 3WPC7 1482BP410ES1.75 "12.25 "อังกฤษ, สเปน41816 "฿11,709

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK 1483BP410ES Lockout Station 10 ล็อคคีย์ที่แตกต่างกัน
฿23,017 / หน่วย