MASTER LOCK 1484BP410 Lockout Station เติม 72 ส่วนประกอบ
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล็อค |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 1.75 " |
ความสูง | 22 " |
รวมวัสดุตัวกุญแจ | เทอร์โม |
แอปพลิเคชัน Lockout | Lockout ทั่วไป / Tagout |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | 20 |
จำนวนส่วนประกอบ | 72 |
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย | 20 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.69 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 57.15 |
รหัส HS | 8301100000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | ภาษา | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | จำนวนส่วนประกอบ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S1900VE410 | 4.125 " | 26.5 " | ภาษาอังกฤษ | 6 | 57 | 22 " | ฿44,529 | ||
1483BP410ES | 1.75 " | 15.5 " | - | 10 | 36 | 22 " | ฿23,017 | ||
1482BP410ES | 1.75 " | 12.25 " | อังกฤษ, สเปน | 4 | 18 | 16 " | ฿11,709 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.