Master Lock 1502blu | กุญแจรวมกลาง น้ำเงิน/เงิน | 39fd21 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK 1502BLU Combination Padlock Center สีน้ำเงิน / เงิน | AH9AMC 39FD21

MASTER LOCK 1502BLU ศูนย์รวมแม่กุญแจสีน้ำเงิน/เงิน

In Stock
รายการ: AH9AMC รุ่น: 1502BLUข้ามอ้างอิง: 39FD21
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
฿527 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกุญแจรวม
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
รูปแบบตัวรอบ
ความหนาของร่างกาย3 / 4 "
ความกว้างของร่างกาย1.875 "
จำเป็นต้องลงทะเบียนคีย์ควบคุมไม่
หมุนตำแหน่งศูนย์
การควบคุมที่สำคัญไม่
ประเภทคีย์การผสมผสาน
จำนวนหน้าปัด1
จำนวนพิน0
กุญแจมือ Dia.9 / 32 "
กุญแจมือความสูง3 / 4 "
วัสดุกุญแจมือเหล็กชุบแข็ง
ความกว้างของกุญแจมือ13 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.56
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • ความปลอดภัยสูง: ใช่
  • รีเซ็ตได้: ไม่สามารถรีเซ็ตได้

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกุญแจมือ Dia.ความสูงของร่างกายวัสดุของตัวเครื่องกุญแจมือความสูงวัสดุกุญแจมือความกว้างของกุญแจมือรูปแบบตัวความหนาของร่างกายราคา
MASTER LOCK 1502 Combination Padlock Center สีดำ / เงิน | AH9AMB 39FD20 15029 / 32 "-เหล็กกล้าไร้สนิม3 / 4 "เหล็กชุบแข็ง13 / 16 "รอบ3 / 4 "฿534
MASTER LOCK 179LH Combination Padlock, 2-1 / 4 Inch Shackle Height, Silver | CD2UHL 33RL35 179LH5 / 16 "-เหล็ก2.25 "เหล็กชุบแข็ง1"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า-฿799
MASTER LOCK 1175D Combination Padlock, ตำแหน่งหน้าปัดด้านล่างที่ตั้งค่าใหม่ได้, ความสูงของกุญแจมือ 1-1 / 16 นิ้ว | Mouser ไทย CD2YQT 6MCR0 1175D3 / 8 "1 15 / 16 "ทองเหลือง1 1 / 16 "โบรอนคาร์ไบด์15 / 16 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.25 "฿1,587
MASTER LOCK 1175DLH Combination Padlock, ตำแหน่งหน้าปัดด้านล่างที่ตั้งค่าใหม่ได้, ความสูงของกุญแจมือ 2-1 / 16 นิ้ว | Mouser ไทย CD2YQU 6MCR1 1175DLH3 / 8 "1 15 / 16 "ทองเหลือง2 1 / 16 "โบรอนคาร์ไบด์15 / 16 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.25 "฿1,807
MASTER LOCK 1177 Combination Padlock, ตำแหน่งหน้าปัดด้านล่างแบบรีเซ็ตได้, ความสูงของกุญแจมือ 1-1 / 16 นิ้ว | Mouser ไทย CD2YRV 38W807 11773 / 8 "1 15 / 16 "ทองเหลือง1 1 / 16 "โบรอนคาร์ไบด์15 / 16 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า1.25 "฿1,818
MASTER LOCK 975DLHCOM Combination Padlock, ตำแหน่งหน้าปัดด้านล่างที่ตั้งค่าใหม่ได้, ความสูงของกุญแจมือ 2 นิ้ว | Mouser ไทย CD3HMB 33RL41 975DLHCOM5 / 16 "-ทองเหลือง2"เหล็กชุบแข็ง1"รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า-฿1,486
MASTER LOCK 175 กุญแจแบบผสมตำแหน่งหน้าปัดด้านล่างที่ตั้งค่าใหม่ได้ความสูงของกุญแจมือ 1 นิ้ว | CD3UWR 1U172 1755 / 16 "-ทองเหลือง1"เหล็กชุบแข็ง1"รอบ15 / 16 "฿1,324

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK 1502BLU ศูนย์รวมแม่กุญแจสีน้ำเงิน/เงิน
฿527 / หน่วย