Master Lock 483 | การล็อควาล์วประตูเหมาะกับขนาด 6 ถึง 10 | 2cjj8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER LOCK 483 Gate Valve Lockout เหมาะกับขนาด 6 ถึง 10 | AB9EFX 2CJJ8

MASTER LOCK 483 การปิดวาล์วประตูเหมาะกับขนาด 6 ถึง 10

In Stock
รายการ: AB9EFX รุ่น: 483ข้ามอ้างอิง: 2CJJ8
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
฿2,664 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการปิดวาล์วของประตู
สีสีแดง
เหมาะกับขนาดด้ามจับ6 "ถึง 10"
ความสูง12 "
วัสดุเทอร์โม
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ4
สูงสุด ความหนาของมือจับวาล์ว2.5 "
กุญแจล็อค Max. Dia.5 / 16 "
ชั่วคราว พิสัย-50 องศาถึง 350 องศา F
ความกว้าง8"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)7.11
ความยาวเรือ (ซม.)30.73
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.32
รหัส HS3926909980
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเหมาะกับขนาดด้ามจับความสูงสูงสุด จำนวนแม่กุญแจสูงสุด ความหนาของมือจับวาล์วความกว้างราคา
MASTER LOCK 480 ล็อควาล์วประตูเหมาะกับขนาด 1 ถึง 3 | AB9EFU 2CJJ5 4801 "ถึง 3"4.875 "21.187 "3.5 "฿982
MASTER LOCK 481 Gate Valve Lockout เหมาะกับขนาด 2 ถึง 5 | AB9EFV 2CJJ6 4812 "ถึง 5"7"31.5 "5"฿1,413
MASTER LOCK 482 ล็อควาล์วประตูเหมาะกับขนาด 4 ถึง 6-1 / 2 | AB9EFW 2CJJ7 4824 "ถึง 6-1 / 2"8.625 "41.75 "6"฿1,915
MASTER LOCK 484 Gate Valve Lockout เหมาะกับขนาด 8 ถึง 13 | AB9EFY 2CJJ9 4848 "ถึง 13"15.875 "43"10.125 "฿4,481
MASTER LOCK 485 Gate Valve Lockout เหมาะกับขนาด 1 ถึง 13 | AB9EFZ 2CJK1 4851 "ถึง 13"15.875 "2 - 41 3/16 ถึง 3 "10.125 "฿11,041

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER LOCK 483 การปิดวาล์วประตูเหมาะกับขนาด 6 ถึง 10
฿2,664 / หน่วย