ปลั๊กกริปเปอร์ CHERNE Clean-Out
ปลั๊กกริปเปอร์ Cherne Clean-Out ใช้เพื่อปิดผนึกท่อที่มีเกลียวเสียหาย พวกเขามีโครงสร้างพลาสติก ABS เสริมด้วยกระจกพร้อมโอริงเกลียวยางธรรมชาติและน็อตสแตนเลสเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและความทนทาน
สไตล์ | รุ่น | ขนาดที่กำหนด | พิสัย | สูงสุด แรงดันย้อนกลับ | ความยาว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 270168 | 2" | 2.2" ถึง 2.5" | 17 psi/40 ฟุต | 1.9 " | ฿822 | |
A | 270178 | 3" | 3.23" ถึง 3.5" | 17 psi/40 ฟุต | 2.2 " | ฿726 | |
A | 270138 | 3.5 " | 3.78" ถึง 4.25" | 17 psi/40 ฟุต | 2.2 " | ฿962 | |
A | 270188 | 4" | 4.22" ถึง 4.6" | 17 psi/40 ฟุต | 2.2 " | ฿976 |
คุณสมบัติ
- ปลั๊กกริปเปอร์ Cherne Clean-Out สามารถรองรับแรงดันศีรษะสูงสุด 40 ฟุต และแรงดันด้านหลังสูงสุด 17 PSI (1.2 บาร์)
- โอริงของพวกเขาให้การปิดผนึกที่เป็นบวกในอุณหภูมิการทำงานตั้งแต่ 0 ถึง 125 องศาฟาเรนไฮต์
- ปลั๊กเหล่านี้มีสีดำสำหรับผสมกับท่อเหล็กหล่อ
- มีขนาด NPT โดยมีขนาดระบุตั้งแต่ 2 ถึง 4 นิ้ว
มาตรฐานและการอนุมัติ
- ISO.9001
- OSHA
คำถามที่พบบ่อย
จะติดตั้งและถอดปลั๊ก Clean-Out Gripper เหล่านี้ได้อย่างไร
- สำหรับการติดตั้งปลั๊กเหล่านี้ ให้เสียบเข้ากับแท่นวางน้ำยาทำความสะอาดหรือท่อที่ต้องการโดยคลายน็อตออก ขันน็อตให้แน่นหลังการติดตั้ง
- สำหรับการถอดปลั๊กเหล่านี้ ให้คลายน็อตแล้วถอดออกจากท่อหรือทีทำความสะอาด
จุดที่ต้องจำก่อนติดตั้งปลั๊กเหล่านี้คืออะไร?
- เลือกปลั๊กที่มีขนาดเหมาะสมกับท่อ
- วัดแรงดันย้อนกลับสูงสุดที่ปลั๊กต้องทนเสมอ เลือกปลั๊กให้เหมาะสม
- ทำความสะอาดท่อจากเศษขยะหรือสารแปลกปลอมเพื่อลดความเสียหายต่อปลั๊ก ทำความสะอาดปลั๊กด้วยสบู่อ่อนๆ และน้ำ โดยไม่ต้องใช้สารทำความสะอาดใดๆ
- ตรวจสอบปลั๊กว่ามีรอยร้าว การกัดกร่อน รอยบาด การรั่วไหล หรือข้อต่อหลวมหรือไม่
วิธีจัดเก็บปลั๊ก Cherne Clean-Out Gripper เหล่านี้
ปลั๊กเหล่านี้ต้องเก็บไว้ในที่แห้งที่อุณหภูมิต่ำกว่า 110 องศา F และห่างจากแสงแดดและโอโซนหรือแหล่งกำเนิดแสงอุลตร้าไวโอเลต
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องซีลและตัวดึงสายรัดด้วยมือ
- ข้อต่อแข็ง
- เครื่องขึ้นร่อง
- ชุดสอบเทียบและสถานี
- โต๊ะยกของ Die Handler
- สกรู
- ความปลอดภัยทางน้ำ
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- การทดสอบการเผาไหม้
- เครื่องดูดควันและอุปกรณ์เสริม
- RACO กล่องข้อมูลสี่เหลี่ยม
- A.R. NORTH AMERICA หัวฉีดสเปรย์โรตารี่เทอร์โบ
- ACORN ENGINEERING Wash-Ware น้ำพุล้างแบบวงกลม
- GENERAL ELECTRIC THJK เฟรมเบรกเกอร์
- TENNSCO ชั้นวางวรรณกรรม
- GRUVLOK ปลายเรียบ 45 องศา ข้อศอก
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 เช็ควาล์วอุตสาหกรรม, ปลายเกลียว SR, EPDM
- SPEARS VALVES ตาราง PVC 40 DWV Combo Wyes, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- APPROVED VENDOR บูชดอกสว่านสวมอัดแบบสวมหัว
- CENTURY มอเตอร์ปั๊มเจ็ท