MASTER LOCK S1850E410 Lockout Station ใส่แม่กุญแจ 6 ตัว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สถานีล็อค |
สี | สีเหลือง |
ความลึก | 4.125 " |
ความสูง | 15.5 " |
รวมวัสดุตัวกุญแจ | เทอร์โม |
แอปพลิเคชัน Lockout | การปิดระบบไฟฟ้า |
วัสดุ | โพลีคาร์บอเนต |
สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | 6 |
จำนวนส่วนประกอบ | 47 |
จำนวนแม่กุญแจรวมอยู่ด้วย | 6 |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.18 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 59.18 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 41.15 |
รหัส HS | 8301108000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | MX |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความลึก | ความสูง | สูงสุด จำนวนแม่กุญแจ | จำนวนส่วนประกอบ | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1482BP410 | 1.75 " | 12.25 " | 4 | 18 | 16 " | ฿11,796 | ||
1483BP410 | 1.75 " | 15.5 " | 10 | 36 | 22 " | ฿21,990 | ||
1484BP410ES | 1.75 " | 22 " | 20 | 72 | 22 " | ฿45,251 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.