MASTER MAGNETICS 07216 แม่เหล็กฐานกลม เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.425 นิ้ว ความหนา 0.265 นิ้ว เซรามิค
รายการ: CJ6MVX
รุ่น: 07216
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | แม่เหล็ก |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1.425 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
คะแนนบังคับ | ปอนด์ 16 |
เกรด | 8 |
วัสดุแม่เหล็ก | เซรามิค |
วัสดุ | เหล็ก |
รูปร่าง | รอบ |
ความหนา | 0.265 " |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เกรด | ความสูง | ภายใน Dia | วัสดุ | ความหนา | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07217 | เงิน | 2.03 " | 8 | - | - | เหล็ก | 0.303 " | - | RFQ
| |
07222 | - | 2.625 " | - | 3 / 8 " | - | - | - | - | RFQ
| |
07223 | เงิน | 3.19 " | 8 | - | - | เหล็ก | 0.44 " | - | RFQ
| |
07505 | เงิน, สีดำ | 2.625 " | 5 | 1.25 " | - | เหล็ก | 0.425 " | - | RFQ
| |
07515 | เงิน | 1.21 " | 8 | - | - | เหล็ก | 0.175 " | - | RFQ
| |
07516 | เงิน, ขาว, ดำ | 1.425 " | 5 | - | - | เหล็ก | 0.283 " | - | RFQ
| |
07517 | เงิน, ขาว, ดำ | 2.035 " | 5 | - | - | เหล็ก | 0.315 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.