MASTER MAGNETICS 07568 Magnetic Pickup Pointer, ยืดได้ถึง 24 นิ้ว, 7 ปอนด์ ดึงเรตติ้ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องมือ Pickup แม่เหล็ก |
สี | เงิน |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 0.563 " |
ขยายความยาว | 24 " |
เสร็จสิ้น | Chrome |
คะแนนบังคับ | ปอนด์ 7 |
เกรด | 35 |
ความยาว | 5.5 " |
วัสดุแม่เหล็ก | นีโอไดเมีย |
วัสดุ | โลหะ |
รูปร่าง | คัน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความกว้าง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ขยายความยาว | เสร็จสิ้น | ความยาว | วัสดุ | รูปร่าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07247 | 3.25 " | - | 3.25 " | 37 " | - | 37 " | แม่เหล็กเซรามิกเหล็ก | - | ฿1,985 | ||
07227 | - | เงิน, สีดำ | 0.45 " | 25 " | Chrome | 15 " | ยาง / เหล็ก | คัน | - | RFQ
| |
07228 | - | เงิน | 0.3 " | 25.5 " | Chrome | 5.75 " | โลหะ | คัน | - | RFQ
| |
07229 | - | เงิน | 0.306 " | - | Chrome | 19 " | พลาสติก/โลหะ/ไวนิล | คัน | - | RFQ
| |
07256 | - | เงิน, สีดำ | 3.25 " | 14.5 " | Chrome | 9.75 " | เหล็ก/ไวนิล | คัน | - | RFQ
| |
07264 | - | เงิน | 0.313 " | - | Chrome | 5.75 " | โลหะ | คัน | - | RFQ
| |
07347X12DSP | 3.2 " | - | - | - | - | 36 " | - | - | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.