ตัวคูณแรงบิดของ PROTO
ตัวคูณแรงบิด Proto ใช้ร่วมกับประแจแรงบิดและเครื่องมือไฟฟ้าแบบไม่กระแทกและมือเพื่อเพิ่มแรงบิด ตัวคูณเกียร์เหล่านี้เหมาะสำหรับการคลายและขันน็อตและสลักเกลียวที่ต้องการแรงบิดสูง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ใบรับรองการสอบเทียบ | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวจับ | หัวหน้า Dia. | ความหนาของศีรษะ | วัสดุ | สูงสุด อินพุตจัดอันดับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16 " | - | 227 ฟุต - ปอนด์ | ฿35,855 | |
A | J6202ACERT | 8.593 | ใช่ | 1:3.33 | 5.25 " | 3.25 " | 2.875 " | - | 227 ฟุต - ปอนด์ | ฿35,107 | |
B | J6234 | 14 1 / 16 " | ไม่ | 15:1 | 4.875 " | 4.875 " | 5.5 " | โลหะ | 162 ฟุต - ปอนด์ | ฿188,410 | |
C | J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189 ฟุต - ปอนด์ | ฿334,404 | |
C | J6252 | 15.187 " | ไม่ | 60:1 | - | 5-13 / 16 " | 10.75 " | โลหะ | 154 ฟุต - ปอนด์ | ฿398,306 | |
D | J6212CERT | 19.593 | ใช่ | 1:6 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | ไบวัสดุ | 200 ฟุต - ปอนด์ | ฿85,680 | |
D | J6222CERT | 19.593 | ใช่ | 1:13.6 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | ไบวัสดุ | 162 ฟุต - ปอนด์ | ฿126,589 | |
D | J6232CERT | 19.593 | ใช่ | 20.25:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | - | 173 ฟุต. | ฿172,979 | |
D | J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | ไบวัสดุ | 200 ฟุต - ปอนด์ | ฿70,604 | |
D | J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | ไบวัสดุ | 162 ฟุต - ปอนด์ | ฿125,464 | |
D | J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | ไบวัสดุ | 173 ฟุต - ปอนด์ | ฿153,830 |
ตัวคูณแรงบิด
ตัวคูณแรงบิดของ Stanley Proto ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้มีข้อได้เปรียบเชิงกลสูงเพื่อให้แน่ใจว่าตัวยึดเกลียวจะขันแน่น ตัวคูณเหล่านี้มีระบบเกียร์ดาวเคราะห์ขั้นตอนเดียวที่ให้อัตราส่วนการคูณที่มีประสิทธิภาพสูงถึง 6: 33: 1 เพื่อถ่ายโอนแรงบิดที่ใหญ่ที่สุดในการตั้งค่าที่กะทัดรัดและแม่นยำที่สุด มาในอินพุตพิกัดสูงสุด 200 ft lb (271 Nm) และเอาต์พุตพิกัดสูงสุด 1200 ft lb (1626 Nm) เลือกจากตัวคูณแรงบิด Proto ที่มีอยู่ในมาตรฐาน +/- 5% ของการอ่านค่าความแม่นยำของแรงบิด Raptor Supplies.
กลไกการทำงาน
- ตัวคูณแรงบิดเหล่านี้มีการจัดเรียงหัวจับและตัวคูณแรงบิด
- ที่จับยึดเข้ากับหัวที่ยึดไว้ระหว่างสปริงกับปลายบล๊อกของประแจทอร์ค
- ตัวคูณทอร์กเหล่านี้มีเฟืองภายในที่คูณเอาท์พุตของแรงบิดด้วยแรงแมนนวลที่น้อยที่สุด
คุณสมบัติ
- ตัวคูณแรงบิดเหล่านี้มีแท่งปฏิกิริยาแบบท่อเพื่อป้องกันการดัดงอภายใต้ภาระหนัก
- พวกมันมีระบบเกียร์ดาวเคราะห์ 2 ขั้นเพื่อส่งแรงบิดไปยังสปริงทุกๆ 5 องศาของตัวคูณแรงบิด
- พวกเขามีอุปกรณ์ป้องกันฟันเฟืองในตัวเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องมือกระชับจากการเฉือน
- บางรุ่นมีคุณสมบัติป้องกันการโอเวอร์โหลดเพื่อป้องกันการบรรทุกหนักจากความเสียหายต่อตัวเครื่อง
อุปกรณ์เสริมที่ใช้ร่วมกันได้
- ชุดซ็อกเก็ตโปรโต: ชุดซ็อกเก็ตเหล่านี้สามารถใช้กับตัวคูณแรงบิดสำหรับยึดน็อตและสลักเกลียวที่มีขนาดต่างกัน
คำถามที่พบบ่อย
ตัวคูณแรงบิดและประแจแรงบิดต่างกันอย่างไร?
ประแจแรงบิดต้องใช้แรงคนสูงในการขัน/คลายน็อตและโบลต์ที่แน่น ดังนั้นจึงมีด้ามยาวเพื่อรองรับแรงงัดที่จำเป็น นั่นคือเหตุผลที่ประแจแรงบิดไม่เหมาะกับพื้นที่แคบ ตัวคูณแรงบิดสามารถให้แรงบิดสูงโดยใช้แรงบังคับขั้นต่ำและมีด้ามจับขนาดเล็กสำหรับใช้ในพื้นที่จำกัด
อัตราทดเกียร์ของตัวคูณทอร์ก Proto คืออะไร?
เครื่องมือเหล่านี้มีอัตราทดเกียร์ต่างกัน บางรุ่นกำหนดอัตราทดเกียร์ไว้ที่ 1:13.6
ตัวคูณแรงบิด Proto แม่นยำแค่ไหน?
ตัวคูณแรงบิดเหล่านี้มีอัตราความแม่นยำ +/- 5 เปอร์เซ็นต์
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- จำกัด หัวสวิตช์
- เครื่องตรวจจับก๊าซคงที่
- แผ่นเตะประตู
- ชุดห้องที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า
- ผูกตะขอ
- ระบบล็อค
- ขัด
- benders
- การก่ออิฐ
- เครื่องมือทดสอบ HVAC
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS อุปกรณ์ใบมีดตรงเต้ารับเดี่ยว
- SPEEDAIRE ตัวกรองกำจัดน้ำมันขนาดกะทัดรัด Coalescing Compact
- ZSI-FOSTER รองรับสะพาน
- HOFFMAN ชุดขายึด
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 DWV Double Combination Wyes และ 1/8 Bend, Socket
- SPEARS VALVES PVC Premium Actuated True Union 2000 บอลวาล์วไฟฟ้าอุตสาหกรรม ปลั๊กไฟ ไวตัน
- DAZOR โคมไฟตั้งพื้น LED Lumilus LED ขนาด 41 นิ้ว
- EATON Danfoss MRV4-10 Series วาล์วควบคุมทิศทาง
- LOC-LINE ประกอบท่อ
- DAYTON ฝาครอบเกียร์