PROTO J6234 ตัวคูณแรงบิด 2200 Ft-lb 1/2x1 Inch Dr
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตัวคูณแรงบิด |
ความถูกต้อง | % + /-5 |
ใบรับรองการสอบเทียบ | ไม่ |
อัตราส่วนเกียร์ | 15:1 |
ความยาวจับ | 4.875 " |
หัวหน้า Dia. | 4.875 " |
ความหนาของศีรษะ | 5.5 " |
วัสดุ | โลหะ |
สูงสุด อินพุตจัดอันดับ | 162 ฟุต - ปอนด์ |
สูงสุด จัดอันดับการส่งออก | 2200 ฟุต - ปอนด์ |
ประเภทการวัด | ฟุต - ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 14 1 / 16 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 10.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.67 |
รหัส HS | 8204110060 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ใบรับรองการสอบเทียบ | อัตราส่วนเกียร์ | ความยาวจับ | หัวหน้า Dia. | ความหนาของศีรษะ | วัสดุ | สูงสุด อินพุตจัดอันดับ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J6212 | 20 " | - | 6.33:1 | 14.125 " | 3-15 / 16 " | 4-1 / 16 " | ไบวัสดุ | 200 ฟุต - ปอนด์ | ฿70,604 | ||
J6222 | 20 " | - | 15:1 | 14.125 " | 4.031 " | 5-13 / 16 " | ไบวัสดุ | 162 ฟุต - ปอนด์ | ฿125,464 | ||
J6232 | 20 " | - | 20.2:1 | 14.125 " | 4.031 " | 6.375 " | ไบวัสดุ | 173 ฟุต - ปอนด์ | ฿153,830 | ||
J6242 | 14 15 / 16 " | - | 29.25:1 | 5.625 " | 5.625 " | 8.75 " | - | 189 ฟุต - ปอนด์ | ฿334,404 | ||
J6252 | 15.187 " | ไม่ | 60:1 | - | 5-13 / 16 " | 10.75 " | โลหะ | 154 ฟุต - ปอนด์ | ฿398,306 | ||
J6202A | 8 17 / 32 " | - | 4:1 | 5.25 " | 3.25 " | 2-13 / 16 " | - | 227 ฟุต - ปอนด์ | ฿35,855 | ||
J6202ACERT | 8.593 | ใช่ | 1:3.33 | 5.25 " | 3.25 " | 2.875 " | - | 227 ฟุต - ปอนด์ | ฿35,107 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.