Master Magnetics Re40cut3bx | ที่ใส่บัตรแม่เหล็ก - Pk25 | 8ay11 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX ที่ใส่บัตรแม่เหล็ก ยาว 3 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | AF3QMK 8AY11

MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Magnetic Card Holder ยาว 3 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว แพ็คละ 25 ใบ

In Stock
รายการ: AF3QMK รุ่น: RE40CUT3BXอ้างไขว้: 8AY11
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
฿1,096 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นผู้ถือบัตรข้อมูลแม่เหล็ก
สีถ่าน
เสร็จสิ้นMatte
ความสูง2"
สไตล์ผู้ถือช่อง C
ความยาว3"
วัสดุแถบแม่เหล็ก
ประเภทการติดตั้งแม่เหล็ก
ความหนา1 / 8 "
ชนิดภาพเขียนการ์ดแม่เหล็กโหลดด้านข้าง
ความกว้าง3"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)12.45
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS8505192000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเสร็จสิ้นความสูงความยาววัสดุความหนาชนิดภาพเขียนความกว้างราคา
MASTER MAGNETICS RE20CUT6BX ที่ใส่บัตรแม่เหล็ก ยาว 6 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | AF3QMJ 8AY10 RE20CUT6BXMatte1"6"แถบแม่เหล็ก1 / 8 "การ์ดแม่เหล็กโหลดด้านข้าง6"฿1,119
MASTER MAGNETICS RE40CUT6BX ที่ใส่การ์ดข้อมูลแบบแม่เหล็ก ยาว 6 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | AF3QML 8AY12 RE40CUT6BXMatte1.875 "6"แถบแม่เหล็ก1 / 8 "การ์ดแม่เหล็กโหลดด้านข้าง6"฿1,275
MASTER MAGNETICS RE90CUT5BX ที่ใส่บัตรแม่เหล็ก ความยาว 5 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | AF3QMM 8AY13 RE90CUT5BXMatte3"5"แถบแม่เหล็ก1 / 8 "การ์ดแม่เหล็กโหลดด้านข้าง5"฿2,089
MASTER MAGNETICS RE20CUT3BX ที่ใส่การ์ดข้อมูลแบบแม่เหล็ก ความยาว 3 นิ้ว กว้าง 1 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | AF4GZG 8WRP9 RE20CUT3BXMatte1"3"แถบแม่เหล็ก1 / 8 "การ์ดแม่เหล็กโหลดด้านข้าง3"฿710
MASTER MAGNETICS RE90CUT6BX ที่ใส่บัตรแม่เหล็ก ยาว 6 นิ้ว กว้าง 3 นิ้ว แพ็ค 25 ชิ้น | AF4LGC 9AAZ1 RE90CUT6BXMatte3"6"แถบแม่เหล็ก1 / 8 "แม่เหล็กไวนิล6"฿2,363
MASTER MAGNETICS RE40 ที่ใส่บัตรแม่เหล็ก กว้าง 1 3/4 นิ้ว ยาว 50 ฟุต | AF4MHU 9CFA4 RE40Flat1 / 10 "50ftแถบแม่เหล็ก1 / 8 "การ์ดม้วนแม่เหล็กโหลดด้านข้างมีความยืดหยุ่น1.75 "฿3,377
MASTER MAGNETICS RE10CUT3BXS01 ซองใส่บัตรข้อมูลแม่เหล็ก ยาว 3 นิ้ว กว้าง 0.50 นิ้ว | CJ6MXY RE10CUT3BXS01--3"ยาง0.125 หนึ่งพัน-0.48 "-
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MASTER MAGNETICS RE40CUT3BX Magnetic Card Holder ยาว 3 นิ้ว กว้าง 2 นิ้ว แพ็คละ 25 ใบ
฿1,096 / หน่วย