MASTER MH-125-OFR-A ฮีตเตอร์ Radiant แบบใช้น้ำมัน 125k
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อน Radiant แบบยิงน้ำมัน |
แอมป์เอซี | 3.5 |
เอาต์พุต BtuH | 125,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ |
ความยาวสายไฟ | 6" |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | JP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 ดีเซล, น้ำมันก๊าด |
บริเวณทำความร้อน | 3125 ตารางฟุต |
ความสูง | 28.375 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 41 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | ความร้อนสูงเกินไป / ระบบปิดความปลอดภัย |
ความจุถัง | 14 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 |
ความกว้าง | 28.75 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 36 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 86.36 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 69.6 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 66.55 |
รหัส HS | 7321821000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มเอช -70-SS | 3.15 | 70,000 | 21 " | 14.375 " | 120 VAC | 22 " | ฿42,957 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.