MASTER MH-70-SS ฮีตเตอร์ Radiant แบบใช้น้ำมัน 70K
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 13, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อน Radiant แบบยิงน้ำมัน |
แอมป์เอซี | 3.15 |
เอาต์พุต BtuH | 70,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ไม่ |
ความยาวสายไฟ | 6" |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | JP-8 / Jet A Fuel, # 1 / # 2 ดีเซล, น้ำมันก๊าด |
บริเวณทำความร้อน | 1750 ตารางฟุต |
ความสูง | 21 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 14.375 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | ความร้อนสูงเกินไป / ระบบปิดความปลอดภัย |
ความจุถัง | 4 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 22 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.38 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 55.88 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 56.39 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.61 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความสูง | ความยาว | แรงดันไฟฟ้า | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอ็มเอช -125-OFR-A | 3.5 | 125,000 | 28.375 " | 41 " | 120 | 28.75 " | ฿127,834 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.