MASTER MH-60V-GFA เครื่องทำลมเย็นบังคับ LP 60000 BtuH
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแบบบังคับ |
Air Flow | 300 cfm |
แอมป์เอซี | 0.6 |
เอาต์พุต BtuH | 60,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ใช่ |
ความยาวสายไฟ | 6" |
อัตราเชื้อเพลิง | 1.9 ปอนด์ / ชม. |
ประเภทแก๊ส | LP |
บริเวณทำความร้อน | 1500 ตารางฟุต |
ความสูง | 13 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 18 7 / 64 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | 20 ปอนด์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | มุมความร้อนที่ปรับได้, การควบคุมก๊าซที่ปิดสนิท, การปิดระบบความร้อนสูงเกินไป |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 7 7 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.99 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 37.59 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 49.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.16 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-125V-จีเอฟเอ | 400 cfm | 0.8 | 125,000 | 15 " | 25 39 / 64 " | 9 7 / 64 " | ฿22,361 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.