MASTER MH-125V-GFA เครื่องทำลมเย็นบังคับ LP 125000 BtuH
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแบบบังคับ |
Air Flow | 400 cfm |
แอมป์เอซี | 0.8 |
เอาต์พุต BtuH | 125,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ใช่ |
ความยาวสายไฟ | 6" |
อัตราเชื้อเพลิง | 5.4 ปอนด์ / ชม. |
ประเภทแก๊ส | LP |
บริเวณทำความร้อน | 3100 ตารางฟุต |
ความสูง | 15 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 25 39 / 64 " |
นาที. ขนาดกระบอกสูบ | 100 ปอนด์ |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15 |
ความปลอดภัย | มุมความร้อนที่ปรับได้, การควบคุมก๊าซที่ปิดสนิท, การปิดระบบความร้อนสูงเกินไป |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 9 7 / 64 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.46 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.42 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 68.58 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 28.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | Air Flow | แอมป์เอซี | เอาต์พุต BtuH | ความสูง | ความยาว | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MH-60V-จีเอฟเอ | 300 cfm | 0.6 | 60,000 | 13 " | 18 7 / 64 " | 7 7 / 64 " | ฿15,531 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.