MASTER MH-75T-KFA เครื่องทำลมร้อนน้ำมันก๊าด 75000 BtuH
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เครื่องทำความร้อนแบบบังคับด้วยน้ำมันก๊าด |
Air Flow | 240 cfm |
แอมป์เอซี | 1.5 |
เอาต์พุต BtuH | 75,000 |
เทอร์โมสตัทในตัว | ใช่ |
ความยาวสายไฟ | 3" |
ประเภทของน้ำมันเชื้อเพลิง | น้ำมันก๊าด / ดีเซล |
บริเวณทำความร้อน | 1875 ตารางฟุต |
ความสูง | 15 " |
Hz | 60 |
ความยาว | 30 " |
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA | 5-15P |
ความปลอดภัย | ปิดระบบความปลอดภัยอัตโนมัติ |
ความจุถัง | 5.0 แกลลอน. |
แรงดันไฟฟ้า | 120 VAC |
ความกว้าง | 12 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 14.11 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 42.16 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 81.79 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.