Matco-norca Gsnag4 | แหวนปะเก็น 4 นิ้ว 1/16 นิ้ว หนา อะรามิด | 5wma0 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MATCO-NORCA GSNAG4 แหวนปะเก็น 4 นิ้ว 1/16 นิ้วหนา Aramid | AE7BJF 5WMA0

MATCO-NORCA GSNAG4 ปะเก็นแหวน 4 นิ้ว หนา 1/16 นิ้ว อะรามิด

In Stock
รายการ: AE7BJF รุ่น: GSNAG4ข้ามอ้างอิง: 5WMA0
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
฿1,281 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปะเก็น
สีสีน้ำเงิน
ภายใน Dia4.375 "
วัสดุเส้นใยอะรามิดพร้อมสารยึดเกาะไนไตรล์
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ตรวจจับโลหะได้ใช่
ภายนอก Dia.6.875 "
ขนาดท่อ4"
ชั่วคราว พิสัย-100 ถึง 700 องศา
ความหนา1 / 16 "
ชนิดภาพเขียนแหวน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.47
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)21.08
รหัส HS4016935010
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภายใน Diaแม็กซ์ ความดันภายนอก Dia.ขนาดท่อชั่วคราว พิสัยราคา
MATCO-NORCA GSNAG2 ปะเก็นแหวน 2 นิ้ว หนา 1/16 นิ้ว อะรามิด | AE7BJC 5WLZ7 GSNAG22-5 / 16 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.125 "2"-100 ถึง 700 องศา฿683
MATCO-NORCA GSNAG2.5 ปะเก็นแหวน 2 1/2 นิ้ว 1/16 อะรามิดหนา | AE7BJD 5WLZ8 GSNAG2.52.187 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.875 "2.5 "-100 ถึง 700 องศา฿718
MATCO-NORCA GSNAG3 ปะเก็นแหวน 3 นิ้ว หนา 1/16 นิ้ว อะรามิด | AE7BJE 5WLZ9 GSNAG33.375 "1595 PSI5.375 "3"-100 ถึง 750 องศา฿734
MATCO-NORCA GSNAG5 ปะเก็นแหวน 5 นิ้ว หนา 1/16 นิ้ว อะรามิด | AE7BJG 5WMA1 GSNAG55.187 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว7.75 "5"-100 ถึง 700 องศา฿1,967
MATCO-NORCA GSNAG6 ปะเก็นแหวน 6 นิ้ว หนา 1/16 นิ้ว อะรามิด | AE7BJH 5WMA2 GSNAG66.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว8.75 "6"-100 ถึง 700 องศา฿1,999
MATCO-NORCA GSNAG8 ปะเก็น แหวน ขนาดท่อ 8" ความหนา 1/16" ใยอะรามิด | AE7BJJ 5WMA3 GSNAG88.5 "150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว11 "8"-100 ถึง 700 องศา฿2,270

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MATCO-NORCA GSNAG4 ปะเก็นแหวน 4 นิ้ว หนา 1/16 นิ้ว อะรามิด
฿1,281 / หน่วย