MAUDLIN PRODUCTS 316-020-12-50 แผ่นชิมม้วน 316 SS 12 x 50 นิ้ว x 0.508 มม
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชิมหุ้น |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | เหล็กสแตนเลส 316 |
ความแข็ง Rockwell | B88 |
ขนาด | 12 x 50 " |
อารมณ์ | อบ |
ความต้านแรงดึง | 80000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
ความหนา | 0.508mm |
ความอดทนความหนา | +/- 0.0005 " |
ชนิดภาพเขียน | ม้วน |
ความอดทนความกว้าง | +/- 0.010 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 31.5 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.24 |
รหัส HS | 7220120000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ขนาด | ความหนา | ความอดทนความหนา | ความอดทนความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
316-002-6-50 | 6 x 50 " | 0.051mm | +/- 0.0001 " | +/- 0.005 " | ฿1,365 | |
316-003-6-50 | 6 x 50 " | 0.076mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ฿1,565 | |
316-004-6-50 | 6 x 50 " | 0.102mm | +/- 0.0002 " | +/- 0.005 " | ฿1,711 | |
316-005-6-50 | 6 x 50 " | 0.127mm | +/- 0.0003 " | +/- 0.005 " | ฿1,731 | |
316-007-6-50 | 6 x 50 " | 0.178mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ฿2,515 | |
316-010-6-50 | 6 x 50 " | 0.254mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ฿2,598 | |
316-015-6-50 | 6 x 50 " | 0.381mm | +/- 0.0005 " | +/- 0.005 " | ฿3,913 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.