MAUDLIN PRODUCTS MS-AK Slotted Shim Assortment ขนาดสแตนเลส Ad 260 Pc
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | การแบ่งประเภทชิมแบบ Slotted |
วัสดุ | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม |
จำนวนชิ้น | 260 |
ขนาด | ก - 2 X 2 ", B - 3 X 3", C - 4 X 4 ", D - 5 X 5" |
ช่วงความหนา (นิ้ว) | 0.001 - 0.125 |
ชนิดภาพเขียน | ด้วยแท็บ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 19.69 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 53.34 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 19.3 |
รหัส HS | 7326190080 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชนิดภาพเขียน | ขนาดสลักเกลียว | ความยาว | ความกว้าง | วัสดุ | จำนวนชิ้น | ขนาด | ความลึกของสล็อต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSA2-เอฟเค | ด้วยแท็บ | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 260 | ก - 2 X 2 " | 1-9 / 32 " | ฿25,073 | ||
MSB3-FK | ด้วยแท็บ | 5 / 8 " | 3" | 3" | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 260 | B - 3 X 3 นิ้ว | 2.125 " | ฿33,072 | ||
MSC4-FK | ด้วยแท็บ | 7 / 8 " | 4" | 4" | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 260 | C - 4 X 4 นิ้ว | 2.75 " | ฿47,664 | ||
MSD5-FK | ด้วยแท็บ | 1.25 " | 5" | 5" | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 260 | D - 5 X 5 นิ้ว | 3.625 " | ฿65,078 | ||
MSE6-FK | ไม่มีแท็บ | 1.625 " | 6" | 6ft | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 52 | E - 6 X 6 นิ้ว | 4" | ฿34,837 | ||
MSH8-FK | ไม่มีแท็บ | 2" | 8" | 8" | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 52 | สูง - 8 X 8 " | 6" | ฿48,272 | ||
MSA2-CK | ด้วยแท็บ | 1 / 2 " | 2" | 2" | 300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม | 130 | ก - 2 X 2 " | 1-9 / 32 " | ฿14,835 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.