Maudlin Products Msd005-20 | 2nzr7 Slotted ชิม | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .005 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDR 2NZR7

MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 Slotted Shim, ชุดสำรอง, D .005 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20

In Stock
รายการ: AC2YDR รุ่น: MSD005-20ข้ามอ้างอิง: 2NZR7
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
฿2,931 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชิมสล็อต
ขนาดสลักเกลียว1.25 "
ความยาว5"
วัสดุ300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม
ความแข็ง RockwellC35-45
ขนาดD
ความลึกของสล็อต3.625 "
ความกว้างของช่อง1.625 "
ความสูงของแท็บ1"
ความกว้างของแท็บ2-1 / 2 "
อารมณ์เต็มฮาร์ด
ความหนา0.127mm
ความอดทนความหนา+/- 0.0003 "
ชนิดภาพเขียนด้วยแท็บ
UPC794234105869
ความกว้าง5"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)16
ความยาวเรือ (ซม.)13.46
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7326190080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุจำนวนชิ้นความแข็ง Rockwellความกว้างของช่องอารมณ์ความหนาความอดทนความหนาราคา
MAUDLIN PRODUCTS MSD001-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .001 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDM 2NZR3 พม.001-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.025mm+/- 0.0001 "฿3,341
MAUDLIN PRODUCTS MSD002-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .002 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDN 2NZR4 พม.002-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.051mm+/- 0.0001 "฿2,931
MAUDLIN PRODUCTS MSD003-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .003 x 5 x 5, PK 20 | AC2YDP 2NZR5 พม.003-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.076mm+/- 0.0002 "฿2,947
MAUDLIN PRODUCTS MSD004-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .004 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDQ 2NZR6 พม.004-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.102mm+/- 0.0002 "฿2,693
MAUDLIN PRODUCTS MSD010-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .010 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDT 2NZR8 พม.010-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.254mm+/- 0.0005 "฿4,565
MAUDLIN PRODUCTS MSD015-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .015 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDU 2NZR9 พม.015-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.381mm+/- 0.0005 "-
RFQ
MAUDLIN PRODUCTS MSD020-20 แผ่นชิม Slotted, ชุดสำรอง, D .020 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20 | AC2YDV 2NZT1 พม.020-20300 ซีรี่ส์เหล็กกล้าไร้สนิม-C35-451.625 "เต็มฮาร์ด0.508mm+/- 0.0005 "฿3,975

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAUDLIN PRODUCTS MSD005-20 Slotted Shim, ชุดสำรอง, D .005 x 5 x 5 นิ้ว, PK 20
฿2,931 / หน่วย