MAUDLIN PRODUCTS MSF-16 แถบวัดความรู้สึก, เหล็ก, .016 x 1/2 x 12 นิ้ว, แถบ PK 12
รายการ: CD8WTQ
รุ่น: MSF-16
฿1,546 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เกลเลอร์เกจ |
ความยาว | 12 " |
วัสดุ | เหล็ก |
ความหนา | 0.016 " |
ความกว้าง | 1 / 2 " |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.