MAXIM 218-306 กระบอกไฮดรอลิค เจาะ 2 นิ้ว ระยะชัก 10 นิ้ว
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | กระบอกไฮดรอลิก |
เจาะ Dia | 2" |
เสร็จสิ้น | Black |
แม็กซ์ ความดัน | 2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
Pin Dia | 1" |
วัสดุลูกสูบ | เหล็กดัด |
ก้านลูกสูบ | แรงดึงสูง |
ขนาดพอร์ต | 3 / 8 " |
ถอย | 20-1 / 4 นิ้ว |
ก้าน Dia. | 1-1 / 8 " |
ก้านซีล | โพลีแพค |
ลากเส้น | 10 " |
ชั่วคราว พิสัย | -20 ไป 220 |
แท่งผูก | แรงดึงสูง |
ท่อ | เหล็กที่มีความแม่นยำสูง |
ชนิดภาพเขียน | Double Acting Tie Rod สไตล์ |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 9.18 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.45 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 64.26 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 12.95 |
รหัส HS | 8413919050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
รุ่น | เจาะ Dia | Pin Dia | ขนาดพอร์ต | ก้าน Dia. | ลากเส้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
218-297 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 4" | ฿9,011 | |
218-298 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 6" | ฿10,714 | |
218-299 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 8" | ฿10,570 | |
218-300 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 8" | ฿10,619 | |
218-307 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 12 " | ฿12,195 | |
218-308 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 14 " | ฿11,865 | |
218-309 | 2" | 1" | 3 / 8 " | 1-1 / 8 " | 16 " | ฿12,813 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.