Maxxima ม่า M42322y | ไฟเลี้ยว/จอด/ไฟหน้า LED สีเหลืองอำพัน 320ma | 38zm48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA M42322Y ไฟเลี้ยว / จอด / ไฟหน้า LED Amber 320mA | AH8UEV 38ZM48

MAXXIMA M42322Y ไฟเลี้ยว/จอด/ไฟหน้า LED สีเหลืองอำพัน 320mA

In Stock
รายการ: AH8UEV รุ่น: M42322Yข้ามอ้างอิง: 38ZM48
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
฿1,458 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเลี้ยว / จอด / ไฟหน้า
วัสดุฐานโพลีคาร์บอเนต
สีสีเหลืองอำพัน
วาดปัจจุบัน320mA
ความลึก1-13 / 16 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง4"
ประเภทแฟลชไฟเลี้ยว
ความสูง4.25 "
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว4.25 "
การออกแบบเลนส์รอบ
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
การติดGrommet
แหล่งพลังงานVDC 12.8
อันดับSAE คลาส 1
ความกว้าง4.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)16.76
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวาดปัจจุบันความสูงการออกแบบเลนส์ความกว้างราคา
MAXXIMA M42201Y ไฟเลี้ยว / จอด / ไฟหน้า LED สีเหลืองอำพัน 270mA | AH8UEY 38ZM51 M42201Y270mA3 13 / 32 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า5 5 / 16 "฿1,792

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA M42322Y ไฟเลี้ยว/จอด/ไฟหน้า LED สีเหลืองอำพัน 320mA
฿1,458 / หน่วย