Maxxima M844282-a | Cargo Light ฝ้าทรงสี่เหลี่ยม | 34tg97 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA M844282-A สินค้า Light Frosted สี่เหลี่ยม | AG4VCH 34TG97

MAXXIMA M844282-A สินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบฝ้า

In Stock
รายการ: AG4VCH รุ่น: M844282-Aอ้างอิงไขว้: 34TG97
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
฿5,858 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสงขนส่งสินค้า
วัสดุฐานเหล็ก
วาดปัจจุบันสวัสดี 930mA Lo 370mA
ความลึก1-1 / 10 "
ความสูง2 2 / 5 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว19 2 / 5 "
สีเลนส์มีน้ำค้างแข็ง
การออกแบบเลนส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุเลนส์อะคริลิค
แสงส่องสว่างHI 550 / LO 250 ลูเมนส์
การติดวงเล็บ
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)50.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8512202080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเลนส์วัสดุฐานวาดปัจจุบันวัสดุเลนส์แสงส่องสว่างการติดความลึกความสูงราคา
MAXXIMA M84438 ไฟบรรทุกสินค้า 1000 ลูเมนส์ สี่เหลี่ยมใส | AG4VCJ 34TG99 M84438ทูโทนช็อคชิพโพลีคาร์บอเนต1.1Aโพลีคาร์บอเนตLumens 1000พื้นผิว1-1 / 5 "4 2 / 3 "฿7,505

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA M844282-A สินค้าสี่เหลี่ยมผืนผ้าเคลือบฝ้า
฿5,858 / หน่วย