Maxxima M84438 | ไฟคาร์โก้ไลท์ 1000 Lumens ทรงสี่เหลี่ยมใส | 34tg99 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA M84438 ไฟบรรทุกสินค้า 1000 ลูเมนส์ สี่เหลี่ยมใส | AG4VCJ 34TG99

MAXXIMA M84438 ไฟส่องสินค้า 1000 ลูเมน ทรงสี่เหลี่ยมใส

In Stock
รายการ: AG4VCJ รุ่น: M84438อ้างอิงไขว้: 34TG99
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
฿7,505 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแสงขนส่งสินค้า
วัสดุฐานโพลีคาร์บอเนต
วาดปัจจุบัน1.1A
ความลึก1-1 / 5 "
ความสูง4 2 / 3 "
สีที่อยู่อาศัยขาว
วัสดุที่ใช้ผลิตโพลีคาร์บอเนต
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว21 3 / 5 "
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
การออกแบบเลนส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLumens 1000
การติดพื้นผิว
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.64
ความสูงของเรือ (ซม.)12.7
ความยาวเรือ (ซม.)55.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8512202080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสีเลนส์วัสดุฐานวาดปัจจุบันวัสดุเลนส์แสงส่องสว่างการติดความลึกความสูงราคา
MAXXIMA M844282-A สินค้า Light Frosted สี่เหลี่ยม | AG4VCH 34TG97 M844282-อมีน้ำค้างแข็งเหล็กสวัสดี 930mA Lo 370mAอะคริลิคHI 550 / LO 250 ลูเมนส์วงเล็บ1-1 / 10 "2 2 / 5 "฿5,858

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA M84438 ไฟส่องสินค้า 1000 ลูเมน ทรงสี่เหลี่ยมใส
฿7,505 / หน่วย