Maxxima Mwl-50sp | ไฟทำงานทรงสี่เหลี่ยม ใส 1350 Lumens | 36xd86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MAXXIMA MWL-50SP ไฟทำงานสี่เหลี่ยมใส 1350 ลูเมน | AH7NKU 36XD86

MAXXIMA MWL-50SP ไฟส่องงาน ทรงสี่เหลี่ยม ใส 1350 ลูเมนส์

In Stock
รายการ: AH7NKU รุ่น: MWL-50SPข้ามอ้างอิง: 36XD86
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
฿6,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นไฟทำงานท่วม
วาดปัจจุบัน12V - 1.5A, 36V - 0.52A
ความลึก1-51 / 64 "
ความสูง3.8 "
สีที่อยู่อาศัยBlack
วัสดุที่ใช้ผลิตผงเคลือบอลูมิเนียม
ประเภทหลอดไฟLED
ความยาว6.2 "
สีเลนส์ทูโทนช็อคชิพ
การออกแบบเลนส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
แสงส่องสว่างLumens 1550
การติดวงเล็บ
แรงดันไฟฟ้า12-36V (แรงดันไฟฟ้าหลายตัว)
ความกว้าง3 51 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.88
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นวัสดุที่ใช้ผลิตวัสดุฐานการเชื่อมต่อความยาวการออกแบบเลนส์แสงส่องสว่างLumensราคา
MAXXIMA MWL-10SP ไฟกลม LED 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA4BLA 12D302 MWL-10SPไฟทำงานอลูมิเนียมอลูมิเนียม--รอบLumens 250-฿2,070
MAXXIMA MWL-10SP-SM ไฟกลม Led 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว | AA4BLB 12D304 MWL-10SP-SMไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 250-฿2,529
MAXXIMA MWL-11HL ไฟกลม LED 12/24vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว | AA4BLC 12D305 MWL-11HLไฟทำงานยางเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 750-฿4,219
MAXXIMA MWL-01B ไฟกลม Led 12vdc เส้นผ่านศูนย์กลาง 4-1/2 นิ้ว | MAXXIMA AF4EXL 8UKL2 MWL-01Bไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--รอบLumens 550-฿3,897
MAXXIMA MWL-26 ไฟทำงาน 500 ลูเมน สี่เหลี่ยมใส | AG4VCF 34TG92 เมกะวัตต์ -26ไฟทำงานประกอบด้วยเหล็กกล้าไร้สนิม-5 8 / 9 "รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าLumens 500-฿2,098
MAXXIMA MWL-20 ไฟส่องเฉพาะจุดสี่เหลี่ยม 800 Lumens | AG6PJR 39M957 เมกะวัตต์ -20ไฟทำงานอลูมิเนียมเหล็กกล้าไร้สนิม--สี่เหลี่ยมด้านเท่าLumens 800-฿2,954
MAXXIMA MWL-28 เลนส์ใสทรงกลมแสงทำงาน 1200 ลูเมนส์ | AH7NKG 36XD75 เมกะวัตต์ -28ไฟทำงานผงเคลือบอลูมิเนียม---รอบLumens 1200-฿2,932

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MAXXIMA MWL-50SP ไฟส่องงาน ทรงสี่เหลี่ยม ใส 1350 ลูเมนส์
฿6,618 / หน่วย