MCDONNELL & MILLER FS7-4W สลับการไหลของของเหลว, 1 1/4 MNPT, 300 Psi
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สวิทช์การไหล |
ขนาดการเชื่อมต่อ | 1 1/4 สพป |
แม็กซ์ ไหล | 7.7 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 7.7 |
สูงสุด อุณหภูมิของไหล | ฮิต F |
แม็กซ์ ความดัน | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
นาที. อุณหภูมิแวดล้อม | -65 เอฟ |
นาที. อัตราการไหล | 4.8 GPM |
นาที. อุณหภูมิของไหล | -65 เอฟ |
สลับสิ่งที่แนบมา | นีมา 4X |
ประเภทสวิทช์ | สวิทช์สแน็ปอินโยนเสาเดี่ยว |
ชนิดภาพเขียน | สวิตช์อุตสาหกรรม / งานหนัก |
UPC | 751875000885 |
แรงดันไฟฟ้า | 120/240 |
วัสดุเปียก | ทองเหลือง S / S ทองแดง PTFE |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 29.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 19.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 13.97 |
รหัส HS | 9026106000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ชิ้น | แม็กซ์ ความดัน | ชนิดภาพเขียน | วัสดุเปียก | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FS7-4S | ท่อน้ำทิ้งแบบหัวคู่ | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | อุตสาหกรรม / งานหนัก | S / S, PTFE | ฿67,019 | ||
FS7-4SW | สวิทช์การไหล | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สวิตช์อุตสาหกรรม / งานหนัก | S / S, PTFE | ฿80,671 | ||
FS7-4E | สวิทช์การไหล | 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | สวิตช์อุตสาหกรรม / งานหนัก | ทองเหลือง S / S ทองแดง PTFE | ฿58,827 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.