Mcdonnell & Miller Fs7-4s | 120160 | สวิตช์การไหลของของเหลว 1 1/4 Mnpt 1000 Psi | 4rc71 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MCDONNELL & MILLER FS7-4S Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECW 4RC71 / 120160

MCDONNELL & MILLER FS7-4S สลับการไหลของของเหลว, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi

In Stock
รายการ: AD9ECW รุ่น: FS7-4Sข้ามอ้างอิง: 4RC71 / 120160

รับโดย อาจ 7, อังคาร
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
฿67,019 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นท่อน้ำทิ้งแบบหัวคู่
ขนาดการเชื่อมต่อ1 1/4 สพป
ครอบคลุมป๊อปปิด
อัตราการไหล3 กรัมต่อนาที
หัวหน้า Dia.2.375 "
ความยาวท่อ8ft
วัสดุท่อเทอร์โมพลาสติกเสริมแรง
ขนาดขาเข้า3 / 8 "NPT
แม็กซ์ ไหล7.7 GPM
สูงสุด อุณหภูมิของไหลฮิต F
แม็กซ์ ความดัน1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
นาที. อุณหภูมิแวดล้อมฮิต F
นาที. อัตราการไหล4.8 GPM
นาที. อุณหภูมิของไหลฮิต F
การติดเคาน์เตอร์
สลับสิ่งที่แนบมาNEMA 1
ประเภทสวิทช์สวิทช์สแน็ปอินโยนเสาเดี่ยว
ชนิดภาพเขียนอุตสาหกรรม / งานหนัก
วาล์วชุบโครเมียม Stay-Open Squeeze
แรงดันไฟฟ้า120/240
วัสดุเปียกS / S, PTFE

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.12
ความสูงของเรือ (ซม.)29.46
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.46
รหัส HS9026106000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สวิตช์การไหลของของเหลวของ McDonnell และ Miller 120160 FS7-4S มาในกล่องหุ้มสวิตช์ NEMA 1 และมีตัวเครื่องสแตนเลสสตีล สามารถทำงานได้ที่อุณหภูมิสูงถึง 300 องศาฟาเรนไฮต์และรับแรงกดได้ถึง 1000 psi

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นแม็กซ์ ความดันชนิดภาพเขียนวัสดุเปียกราคา
MCDONNELL & MILLER FS7-4W Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECX 4RC72 / 120201 FS7-4Wสวิทช์การไหล300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสวิตช์อุตสาหกรรม / งานหนักทองเหลือง S / S ทองแดง PTFE฿48,693
MCDONNELL & MILLER FS7-4SW Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi | AD9ECY 4RC73 / 120191 FS7-4SWสวิทช์การไหล1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสวิตช์อุตสาหกรรม / งานหนักS / S, PTFE฿80,671
MCDONNELL & MILLER FS7-4E Switch Liquid Flow, 1 1/4 MNPT, 300 Psi | AD9ECZ 4RC74 / 120100 FS7-4Eสวิทช์การไหล300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสวิตช์อุตสาหกรรม / งานหนักทองเหลือง S / S ทองแดง PTFE฿58,827

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MCDONNELL & MILLER FS7-4S สลับการไหลของของเหลว, 1 1/4 MNPT, 1000 Psi
฿67,019 / หน่วย