ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ PVC อินไลน์, บอลวาล์ว True Union, ซ็อกเก็ต/FNPT x ซ็อกเก็ต/FNPT
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 พีจีซี 2 | WOG 150 psi | 3" | EPDM | ฿9,671 | |
A | 4PGE1 | WOG 150 psi | 4" | เอฟพีเอ็ม | ฿15,847 | |
A | 4 พีจีซี 3 | WOG 150 psi | 4" | EPDM | ฿13,459 | |
A | 4PGD9 | WOG 150 psi | 3" | เอฟพีเอ็ม | ฿10,109 | |
A | 4PGA6 | WOG 225 psi | 3 / 4 " | EPDM | ฿1,510 | |
A | 4PGA8 | WOG 225 psi | 1.25 " | EPDM | ฿3,607 | |
A | 4PGA9 | WOG 225 psi | 1.5 " | EPDM | ฿5,262 | |
A | 4 พีจีซี 1 | WOG 225 psi | 2" | EPDM | ฿7,592 | |
A | 4PGD4 | WOG 225 psi | 3 / 4 " | เอฟพีเอ็ม | ฿897 | |
A | 4PGD8 | WOG 225 psi | 2" | เอฟพีเอ็ม | ฿3,469 | |
A | 4PGA5 | WOG 225 psi | 1 / 2 " | EPDM | ฿1,518 | |
A | 4PGD3 | WOG 225 psi | 1 / 2 " | เอฟพีเอ็ม | ฿680 | |
A | 4PGD5 | WOG 225 psi | 1" | เอฟพีเอ็ม | ฿1,345 | |
A | 4PGA7 | WOG 225 psi | 1" | EPDM | ฿1,868 | |
A | 4PGD6 | WOG 225 psi | 1.25 " | เอฟพีเอ็ม | ฿1,764 | |
A | 4PGD7 | WOG 225 psi | 1.5 " | เอฟพีเอ็ม | ฿2,606 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องมือจัดตำแหน่ง
- แถบไฟรถยนต์
- แฟนทั้งบ้าน
- ท่อดูดควันแบบท่อ
- ปลอกคอกระบอกสูบ
- เครื่องปรับอากาศ
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- สกรู
- ของเหลวในเครื่องจักร
- บัลลาสต์
- WESTWARD ปืนยิงกาวแบบหยดฟรี
- TENNSCO เลือกซื้อ Workbenches ขาแผงพื้นผิวด้านบน
- KLEIN TOOLS เทปเตือนสิ่งกีดขวาง
- WRIGHT TOOL ชุดซ็อกเก็ตเมตริกมาตรฐานไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด
- MARTIN SPROCKET มู่เล่ย์ไทม์มิ่งชนิดบุช QD, ชนิดสายพาน H
- MASTER MAGNETICS ปุ่มแม่เหล็ก
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแบบแม่นยำ PES Series
- HUMBOLDT เครื่อง Conmatic Pneumatic Consolidation
- SMC VALVES กระบอกไร้ก้าน
- WEG ชุดป้องกันสายเคเบิล