APPROVED VENDOR 4PGD9 Pvc บอลวาล์ว Union Socket/fnpt 3 In
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 14, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | บอลวาล์ว |
วัสดุลูกบอล | พีวีซี |
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์ว | ด้วยมือ |
วัสดุของตัวเครื่อง | พีวีซี |
รูปแบบตัว | อินไลน์ทรูยูเนี่ยน |
ประเภทการเชื่อมต่อ | ซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT |
ประเภทการจัดการ | คันโยก |
แม็กซ์ ความดัน | WOG 150 psi |
ขนาดท่อ | 3" |
ท่าเรือ | เต็ม |
วัสดุซีล | เอฟพีเอ็ม |
วัสดุเบาะ | PTFE |
วัสดุต้นกำเนิด | พีวีซี |
ชั่วคราว พิสัย | 32 องศาถึง 140 องศา F |
โครงสร้างวาล์ว | 2-Piece |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.31 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 24.89 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 30.73 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 18.8 |
รหัส HS | 8481805090 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
รุ่น | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
4PGA5 | WOG 225 psi | 1 / 2 " | EPDM | ฿1,680 | |
4PGA6 | WOG 225 psi | 3 / 4 " | EPDM | ฿1,754 | |
4PGA7 | WOG 225 psi | 1" | EPDM | ฿2,169 | |
4PGA8 | WOG 225 psi | 1.25 " | EPDM | ฿4,189 | |
4PGA9 | WOG 225 psi | 1.5 " | EPDM | ฿5,980 | |
4 พีจีซี 1 | WOG 225 psi | 2" | EPDM | ฿8,245 | |
4 พีจีซี 2 | WOG 150 psi | 3" | EPDM | ฿11,228 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.