4pga9 | ข้อต่อยูเนี่ยนบอลวาล์วพีวีซี/fnpt 1-1/2 In | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGA9 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In | AD9CGM

APPROVED VENDOR 4PGA9 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In

In Stock
รายการ: AD9CGM รุ่น: 4PGA9
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
฿5,980 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นบอลวาล์ว
วัสดุลูกบอลพีวีซี
กลุ่มผลิตภัณฑ์บอลวาล์วด้วยมือ
วัสดุของตัวเครื่องพีวีซี
รูปแบบตัวอินไลน์ทรูยูเนี่ยน
ประเภทการเชื่อมต่อซ็อกเก็ต / FNPT x ซ็อกเก็ต / FNPT
ประเภทการจัดการคันโยก
แม็กซ์ ความดันWOG 225 psi
ขนาดท่อ1.5 "
ท่าเรือเต็ม
วัสดุซีลEPDM
วัสดุเบาะPTFE
วัสดุต้นกำเนิดพีวีซี
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 140 องศา F
โครงสร้างวาล์ว2-Piece

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.24
ความสูงของเรือ (ซม.)14.48
ความยาวเรือ (ซม.)18.8
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.67
รหัส HS8481805090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันขนาดท่อวัสดุซีลราคา
ได้รับการอนุมัติผู้ขาย 4PGA5 Pvc Ball Valve Union Socket/fnpt 1/2 In | AD9CGH 4PGA5WOG 225 psi1 / 2 "EPDM฿1,680
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGA6 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3/4 In | AD9CGJ 4PGA6WOG 225 psi3 / 4 "EPDM฿1,754
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGA7 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1 In | AD9CGK 4PGA7WOG 225 psi1"EPDM฿2,169
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGA8 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 4 In | AD9CGL 4PGA8WOG 225 psi1.25 "EPDM฿4,189
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC1 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 2 In | AD9CGN 4 พีจีซี 1WOG 225 psi2"EPDM฿8,245
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC2 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 3 In | AD9CGP 4 พีจีซี 2WOG 150 psi3"EPDM฿11,228
ผู้จำหน่ายที่ได้รับการอนุมัติ 4PGC3 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 4 In | AD9CGQ 4 พีจีซี 3WOG 150 psi4"EPDM฿14,733

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

APPROVED VENDOR 4PGA9 Pvc Ball Valve Union Socket / fnpt 1-1 / 2 In
฿5,980 / หน่วย