Mechanix Smp-c91-008 | ถุงมือกันบาด มองเห็นสูง เหลือง S Pr | 31tu59 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MECHANIX SMP-C91-008 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow S Pr | AG2NPG 31TU59

MECHANIX SMP-C91-008 ถุงมือกันบาด เหลืองทัศนวิสัยสูง เหลือง S Pr

In Stock
รายการ: AG2NPG รุ่น: SMP-C91-008อ้างไขว้: 31TU59
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
฿2,984 / หน่วย
ผลิตภัณฑ์นี้สามารถจัดส่งได้หลายเท่าของ 6
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัดถุงมือทน
ทนต่อการขัดถูใช่
ANSI รอบการขัดถูมากกว่า 1000
ANSI ตัดกรัมมากกว่า 1500
ANSI เจาะนิวตันมากกว่า 60
ระดับการขัดถู ANSI / ISEA3
ระดับการตัด ANSI / ISEA4
ระดับการเจาะ ANSI / ISEA5
วัสดุกลับTrekDry (R) / TPR
สีHi-Vis สีเหลือง
กุญแจมือตะขอและห่วง
ตัดคลุต
ตัดทนใช่
วัสดุนิ้วหนังสังเคราะห์ Armortex (R)
สไตล์นิ้วเต็ม
มือขวาซ้าย
Knuckle Padding วัสดุTPR
ความยาว10 "
วัสดุที่เป็น Linerอาร์เมอร์เท็กซ์ (R)
วัสดุปาล์มหนังสังเคราะห์ Armortex (R)
ทนต่อการเจาะใช่
ขนาดS
เย็บวัสดุไนลอน
สภาพแวดล้อมการใช้งานที่แนะนำน้ำมันแห้ง / เบา
รูปแบบนิ้วหัวแม่มือตรง
น้ำหนักกลาง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.68
รหัส HS6216005820

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดราคา
MECHANIX SMP-C91-009 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow M Pr | AG2NPH 31TU60 SMP-C91-009M฿2,984
MECHANIX SMP-C91-010 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow L Pr | AG2NPJ 31TU61 SMP-C91-010L฿2,984
MECHANIX SMP-C91-011 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow Xl Pr | AG2NPK 31TU62 SMP-C91-011XL฿2,984
MECHANIX SMP-C91-012 ถุงมือกันบาด Hi-visibility Yellow 2xl Pr | AG2NPL 31TU63 SMP-C91-0122XL฿2,984

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MECHANIX SMP-C91-008 ถุงมือกันบาด เหลืองทัศนวิสัยสูง เหลือง S Pr
฿2,984 / หน่วย