Medcaster Ch06tpp125dltp01g | 1mme2 | ลูกล้อจานหมุน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 260 Lb | AB2KVK 1MME2

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 260 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB2KVK รุ่น: CH06TPP125DLTP01Gอ้างอิงข้าม: 1MME2
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
฿2,581 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อจานหมุน
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
กลุ่มผลิตภัณฑ์ล้อลูกล้อหมุนพร้อมระบบล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
durometer85 ฝั่ง A
ตะกั่วขยายไม่
เสร็จสิ้นเฟรมชุบโครเมี่ยม
วัสดุกรอบเหล็ก
รูปแบบรูC
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว1-3/4 x 2-13/16"
โหลดคะแนน260 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง
การติดตั้ง Bolt Dia5 / 16 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก1-3/4 x 3-1/16"
ความสูงโดยรวม7 13 / 32 "
ขนาดแผ่น2-1/2 x 3-5/8"
ความหนาของแผ่น0.125 "
ประเภทแผ่นC
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
รัศมีการหมุน0"
ชั่วคราว พิสัย-30 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ6"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)26.67
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชั่วคราว พิสัยช่วงพิกัดโหลดล้อdurometerสีล้อเส้นผ่าศูนย์กลางล้อเสร็จสิ้นเฟรมวัสดุกรอบโหลดคะแนนราคา
MEDCASTER CH03TPP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 165 Lb | AB2KVA 1MMD2 CH03TPP125DLTP01G-30 องศาถึง 180 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเทา3"ชุบโครเมี่ยมเหล็ก190 ปอนด์฿1,491
MEDCASTER CH04TPP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 240 ปอนด์ | AB2KVD 1MMD5 CH04TPP125DLTP01G-30 องศาถึง 180 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเทา4"ชุบโครเมี่ยมเหล็ก240 ปอนด์฿1,626
MEDCASTER CH05TPP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 260 Lb | AB2KVG 1MMD8 CH05TPP125DLTP01G-30 องศาถึง 180 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเทา5"ชุบโครเมี่ยมเหล็ก260 ปอนด์฿1,848
MEDCASTER SS03AMP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 165 Lb | AB2KWF 1MMH 3 SS03AMP125DLTP01G-30 องศาถึง 210 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเขียว3"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม165 ปอนด์฿2,787
MEDCASTER SS04AMP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 190 Lb | AB2KWJ 1MMH 6 SS04AMP125DLTP01G-30 องศาถึง 210 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเขียว4"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม190 ปอนด์฿2,826
MEDCASTER SS05AMP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 220 Lb | AB2KWM 1MMH9 SS05AMP125DLTP01G-30 องศาถึง 210 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเขียว5"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม220 ปอนด์฿3,291
MEDCASTER SS06AMP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 240 Lb | AB2KWQ 1MMJ3 SS06AMP125DLTP01G-30 องศาถึง 210 องศา F0 ถึง 299 ปอนด์85 ฝั่ง Aสีเขียว6"เหล็กกล้าไร้สนิมเหล็กกล้าไร้สนิม240 ปอนด์฿3,088

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER CH06TPP125DLTP01G ลูกล้อจานหมุนพร้อมล็อคทิศทาง 2 ตำแหน่ง 260 ปอนด์
฿2,581 / หน่วย