MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G ลูกล้อก้านหมุน 6 นิ้ว 260 ปอนด์ Tpr
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลูกล้อหมุนได้ |
รวมเบรคล้อ | ไม่ |
ช่วงพิกัดโหลดล้อ | 0 ถึง 299 ปอนด์ |
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่าย | ใช่ |
วัสดุล้อเลื่อน | ยางเทอร์โมพลาสติก |
รูปล้อล้อ | Standard |
สีหลัก | สีเทา |
วัสดุหลัก | Polyolefin |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบโครเมี่ยม |
โหลดคะแนน | 260 ปอนด์ |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนล้อ | 1 |
ความสูงโดยรวม | 7 9 / 32 " |
ร่องน้ำ | บอลคู่ |
ก้าน Dia | 27 / 32 " |
ลำต้นยาว | 2.187 " |
ประเภทก้าน | แหวนแรงเสียดทาน |
ชั่วคราว พิสัย | -45 องศาถึง 180 องศา F |
ตลับลูกปืนล้อ | บอลแม่นยำ |
สีล้อ | สีเทา |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 6" |
วัสดุล้อ | ยางเทอร์โมพลาสติก |
ความกว้างล้อ | 1.25 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 0.89 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 21.84 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 26.16 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 26.42 |
รหัส HS | 8302200000 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ล้อสำรอง | รวมเบรคล้อ | ช่วงพิกัดโหลดล้อ | ก้าน Dia | ลำต้นยาว | ประเภทก้าน | ตลับลูกปืนล้อ | สีล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CH03TPP125SWGR09G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 27 / 32 " | 2.187 " | แหวนแรงเสียดทาน | บอลแม่นยำ | สีเทา | ฿225 | ||
CH04TPP125SWGR09G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 27 / 32 " | 2.187 " | แหวนแรงเสียดทาน | บอลแม่นยำ | สีเทา | ฿156 | ||
CH05TPP125SWGR09G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 27 / 32 " | 2.187 " | แหวนแรงเสียดทาน | บอลแม่นยำ | สีเทา | ฿3,592 | ||
CH03TPP125SWXRN2G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 13 / 16 " | 2.25 " | อะแดปเตอร์ขยาย | บอลแม่นยำ | สีเทา | ฿150 | ||
CH04TPP125SWXRN2G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 13 / 16 " | 2.25 " | อะแดปเตอร์ขยาย | บอลแม่นยำ | สีเทา | ฿175 | ||
CH05TPP125SWXRN2G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 13 / 16 " | 2.25 " | อะแดปเตอร์ขยาย | บอลแม่นยำ | สีเทา | ฿3,647 | ||
SS05AMP125SWXRN2G | - | ไม่ | 0 ถึง 299 ปอนด์ | 13 / 16 " | 2.25 " | อะแดปเตอร์ขยาย | ลูกบอล | สีเขียว | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.