Medcaster Cn02nrp100tlgr01g | ลูกล้อก้านหมุนมีเบรค 2 นิ้ว 75 Lb | 38r621 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค 2 นิ้ว 75 ปอนด์ | AC7NDY 38R621

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมระบบเบรค 2 นิ้ว 75 ปอนด์

In Stock
รายการ: AC7NDY รุ่น: CN02NRP100TLGR01Gข้ามอ้างอิง: 38R621
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
฿1,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้พร้อม Total Lock
ประเภทเบรกรวมล็อค
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนNeoprene
รูปล้อล้อStandard
สีหลักBlack
วัสดุหลักPolyolefin
เสร็จสิ้นเฟรมชุบโครเมี่ยม
โหลดคะแนน125 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม2 15 / 16 "
ร่องน้ำบอลคู่
ก้าน Dia7 / 16 "
ลำต้นยาว7 / 8 "
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
ชั่วคราว พิสัย-35 องศาถึง 175 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
วัสดุล้อNeoprene
ความกว้างล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)0.25
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.43
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นร่องน้ำประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อราคา
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมตัวล็อครวม 3 นิ้ว 190 ปอนด์ | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำ฿181
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมตัวล็อครวม 5 นิ้ว 260 ปอนด์ | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำ฿3,853
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G ลูกล้อหมุนได้พร้อมล็อครวม 3 นิ้ว 190 ปอนด์ | AB2KVW 1 มม. 3 CH03TPP125TLXRN2Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์13 / 16 "2.25 "อะแดปเตอร์ขยาย-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำ฿216
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G ลูกล้อหมุนได้พร้อมตัวล็อครวม 5 นิ้ว 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fลูกบอล฿431
MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G ลูกล้อหมุนได้พร้อมตัวล็อครวม 5 นิ้ว 325 ปอนด์ | AB2KXR 1MMN2 NG05QDP125TLGR09Gบอลแม่นยำต่อท้าย300 ถึง 999 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fลูกบอล฿3,071

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมระบบเบรค 2 นิ้ว 75 ปอนด์
฿1,177 / หน่วย