เมดคาสเตอร์ Ng05qdp125tlgr09g | 1mmn2 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G ลูกล้อหมุนได้พร้อมตัวล็อครวม 5 นิ้ว 325 ปอนด์ | AB2KXR 1MMN2

MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมระบบล็อครวม 5 นิ้ว 325 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB2KXR รุ่น: NG05QDP125TLGR09Gอ้างอิงข้าม: 1MMN2
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
฿3,071 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้พร้อม Total Lock
ประเภทเบรกต่อท้าย
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
เสร็จสิ้นเฟรมแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
โหลดคะแนน325 ปอนด์
ประเภทล็อคล็อคทั้งหมด
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม6.5 "
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ก้าน Dia27 / 32 "
ลำต้นยาว2.187 "
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 4.83
ความสูงของเรือ (ซม.)13.72
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.49
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นร่องน้ำประเภทเบรกช่วงพิกัดโหลดล้อก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านชั่วคราว พิสัยตลับลูกปืนล้อราคา
MEDCASTER CH03TPP125TLGR09G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมตัวล็อครวม 3 นิ้ว 190 ปอนด์ | AB2KVM 1MME4 CH03TPP125TLGR09Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำ฿181
MEDCASTER CH05TPP125TLGR09G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมตัวล็อครวม 5 นิ้ว 260 ปอนด์ | AB2KVR 1MME8 CH05TPP125TLGR09Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำ฿3,853
MEDCASTER CH03TPP125TLXRN2G ลูกล้อหมุนได้พร้อมล็อครวม 3 นิ้ว 190 ปอนด์ | AB2KVW 1 มม. 3 CH03TPP125TLXRN2Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์13 / 16 "2.25 "อะแดปเตอร์ขยาย-45 องศาถึง 180 องศา Fบอลแม่นยำ฿216
MEDCASTER SS05AMP125TLGR09G ลูกล้อหมุนได้พร้อมตัวล็อครวม 5 นิ้ว 220 Lb | AB2KWX 1MMJ9 SS05AMP125TLGR09Gบอลคู่ต่อท้าย0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทาน-45 องศาถึง 180 องศา Fลูกบอล฿431
MEDCASTER CN02NRP100TLGR01G ลูกล้อหมุนพร้อมเบรค 2 นิ้ว 75 ปอนด์ | AC7NDY 38R621 CN02NRP100TLGR01Gบอลคู่รวมล็อค0 ถึง 299 ปอนด์7 / 16 "7 / 8 "แหวนแรงเสียดทาน-35 องศาถึง 175 องศา Fบอลแม่นยำ฿1,177

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER NG05QDP125TLGR09G ลูกล้อก้านหมุนพร้อมระบบล็อครวม 5 นิ้ว 325 ปอนด์
฿3,071 / หน่วย