Medcaster Dw03tpp100tlhk01g | ล้อหมุน Hollow Kingpin 3 นิ้ว 220 Lb | 1mmb7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G Hollow Kingpin ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 220 Lb | AB2KUN 1 ล้านบาท 7

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง 3 นิ้ว 220 ปอนด์

In Stock
รายการ: AB2KUN รุ่น: DW03TPP100TLHK01Gการอ้างอิงโยง: 1MMB7
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
฿1,454 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อเลื่อนล้อเลื่อนรูสลักเกลียวคู่พร้อมเบรค
ประเภทเบรกรวมล็อค
ช่วงพิกัดโหลดล้อ0 ถึง 299 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
เสร็จสิ้นเฟรมสังกะสีขัดเงา
โหลดคะแนน220 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ2
ความสูงโดยรวม3 15 / 16 "
ร่องน้ำบอลคู่แข็ง
ก้าน Diaรูโบลท์ 1/2 "
ประเภทก้านKingpin กลวง
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อบอลแม่นยำ
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ3"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.59
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS8716905035
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER DW03TPP100TLHK01G ลูกล้อหมุน Kingpin กลวง 3 นิ้ว 220 ปอนด์
฿1,454 / หน่วย