เมดแคสเตอร์ Ng05qdp125swgr09g | ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้ว 325 Lb Tpr | 1mmn1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

MEDCASTER NG05QDP125SWGR09G ลูกล้อหมุนได้ 5 นิ้ว 325 Lb Tpr | AB2KXQ 1MMN1

MEDCASTER NG05QDP125SWGR09G ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้ว 325 Lb Tpr

In Stock
รายการ: AB2KXQ รุ่น: NG05QDP125SWGR09Gอ้างอิงข้าม: 1MMN1
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
฿3,032 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นลูกล้อหมุนได้
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้อ300 ถึง 999 ปอนด์
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
วัสดุล้อเลื่อนยางเทอร์โมพลาสติก
รูปล้อล้อStandard
สีหลักสีเทา
วัสดุหลักPolyolefin
เสร็จสิ้นเฟรมแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
โหลดคะแนน325 ปอนด์
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
จำนวนล้อ1
ความสูงโดยรวม6.5 "
ร่องน้ำบอลแม่นยำ
ก้าน Dia27 / 32 "
ลำต้นยาว2.187 "
ประเภทก้านแหวนแรงเสียดทาน
ชั่วคราว พิสัย-45 องศาถึง 180 องศา F
ตลับลูกปืนล้อลูกบอล
สีล้อสีเทา
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ5"
วัสดุล้อยางเทอร์โมพลาสติก
ความกว้างล้อ1.25 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.75
ความสูงของเรือ (ซม.)6.35
ความยาวเรือ (ซม.)22.86
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8302200000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นล้อสำรองรวมเบรคล้อช่วงพิกัดโหลดล้อก้าน Diaลำต้นยาวประเภทก้านตลับลูกปืนล้อสีล้อราคา
MEDCASTER CH03TPP125SWGR09G ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 190 Lb Tpr | AB2KVL 1MME3 CH03TPP125SWGR09G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทานบอลแม่นยำสีเทา฿225
MEDCASTER CH04TPP125SWGR09G ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 240 Lb Tpr | AB2KVN 1MME5 CH04TPP125SWGR09G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทานบอลแม่นยำสีเทา฿156
MEDCASTER CH05TPP125SWGR09G ลูกล้อหมุนได้ 5 นิ้ว 260 Lb Tpr | AB2KVQ 1MME7 CH05TPP125SWGR09G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทานบอลแม่นยำสีเทา฿3,592
MEDCASTER CH06TPP125SWGR09G ลูกล้อหมุน 6 นิ้ว 260 Lb Tpr | AB2KVT 1MME9 CH06TPP125SWGR09G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์27 / 32 "2.187 "แหวนแรงเสียดทานบอลแม่นยำสีเทา-
RFQ
MEDCASTER CH03TPP125SWXRN2G ลูกล้อหมุน 3 นิ้ว 190 Lb Tpr | AB2KVV 1 มม CH03TPP125SWXRN2G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์13 / 16 "2.25 "อะแดปเตอร์ขยายบอลแม่นยำสีเทา฿150
MEDCASTER CH04TPP125SWXRN2G ลูกล้อหมุน 4 นิ้ว 240 Lb Tpr | AB2KVX 1 มม. 4 CH04TPP125SWXRN2G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์13 / 16 "2.25 "อะแดปเตอร์ขยายบอลแม่นยำสีเทา฿175
MEDCASTER CH05TPP125SWXRN2G ลูกล้อหมุน 5 นิ้ว 260 Lb Tpr | AB2KVZ 1 มม. 6 CH05TPP125SWXRN2G-ไม่0 ถึง 299 ปอนด์13 / 16 "2.25 "อะแดปเตอร์ขยายบอลแม่นยำสีเทา฿3,647

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

MEDCASTER NG05QDP125SWGR09G ลูกล้อก้านหมุน 5 นิ้ว 325 Lb Tpr
฿3,032 / หน่วย